Dayton 3yu67 | Karter Pompası 1/3 Hp 1-1/4 Npt 10 Feet | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 3YU67 Hazne Pompası 1/3 Bg 1-1/4 Npt 10 Ayak | AD3FJQ

DAYTON 3YU67 Karter Pompası 1/3 Hp 1-1/4 Npt 10 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3FJQ Modeli: 3YU67

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€214.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dalgıç Karter Pompası
Amper2.6
Temel malzemePolipropilen
Rulman TipiYağlanmış Top
Kordon uzunluğu10ft.
Çap9.75 "
Deşarj NPT1-1 / 4 "
GörevAralıklı
GPM Su @ 10 Ft. Baş23
GPM Su @ 15 Ft. Baş14
GPM Su @ 20 Ft. Baş5
GPM Su @ 5 Ft. Baş32
Yükseklik10.5 "
KonaklamaPolipropilen
Gövde MalzemesiPolipropilen
HP1/3
Pervane MalzemesiPoliamid
Maks. Alan sayısı Dia. Katılar1 / 8 "
Maks. Alan sayısı Kafa22 ft.
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı104 Derece F
Maks. Sıcaklık.104 Derece F
Mekanik mühürBuna N
Min. Hazne Çukuru Dia.12 "
Kapalı Nokta6"
Noktada11-1 / 2 "
Mil MalzemesiPaslanmaz çelik
Mil ContasıCRB / CMC
Anahtar TürüTether
Üst MalzemePolipropilen
Gerilim115

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.12
Gemi yüksekliği (cm)34.04
Gemi uzunluğu (cm)19.81
Gemi genişliği (cm)20.83
HS kodu8413702004
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGPM Su @ 15 Ft. BaşAmperTemel malzemeGPM Su @ 20 Ft. BaşGPM Su @ 25 Ft. BaşGPM Su @ 30 Ft. BaşGPM Su @ 5 Ft. BaşYükseklikÜcret
DAYTON 1APP1 Karter Pompası 1/3 Hp 1-1 / 2 Npt 20 Ayaklar | AA8XWD 1APP1414Dökme demir29--5813 "€594.05
DAYTON 1APP2 Karter Pompası 1/2 Hp 2 Npt 33ft Max Ss | AA8XWE 1APP2574.3Dökme demir45-97013.375 "€641.90
DAYTON 1XHV6 Karter Pompası 1/3 Hp 1-1 / 2 Npt 10 Feet | AB4ETB 1XHV6313.8Dökme demir192995813.75 "€235.23
DAYTON 1XHV7 Karter Pompası 1/2 Hp 2 Npt 36ft Max Al | AB4ETC 1XHV7434.8Dökme demir3036157516.25 "€519.61
DAYTON 3BB68 Karter Pompası 1/3 Hp 1-1 / 2 Npt 10 Feet | AC8LCT 3BB68345.8Dökme demir2413-5011.75 "€293.71
DAYTON 3BB69 Karter Pompası 1/2 Hp 1-1 / 2 Npt 10 Feet | AC8LCU 3BB69456.8Dökme demir3015-6511.75 "€394.20
DAYTON 3BB70 Karter Pompası 1/3 Hp 1-1 / 2 Npt 10 Feet | AC8LCV 3BB70345.8Dökme demir2413-5011.75 "€323.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 3YU67 Karter Pompası 1/3 Hp 1-1/4 Npt 10 Feet
€214.79 / Adet