DAYTON 45C667 Exhaust Shutter For 48in Fans
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tarımsal Duvar Egzoz Kepenk |
Blade Malzeme | Mill Finish Alüminyum |
Fan Dia'ya uyar. (İçinde.) | 48 |
Flanş Genişliği | 1.5 " |
Çerçeve Derinliği | 2-1 / 4 " |
Serbest Bölge | 14.841 Kare-Ft. |
uzunluk | 54 " |
Malzeme | Mill Finish Alüminyum |
Maks. Alan sayısı Hız | 2500 fpm |
Montaj Deliği Boyutu | 9 / 32 " |
Montaj konumu | Dikey |
Panel Sayısı | 2 |
Açık Derinlik (In.) | 5-3 / 8 |
Açılış Gerekli | 54-1/2 X 54-/12" |
Genel Kare (In.) | 54 |
Tip | Yerçekimi Kumandalı |
genişlik | 54 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 9.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 138.43 |
Gemi uzunluğu (cm) | 138.43 |
Gemi genişliği (cm) | 6.35 |
HS kodu | 7610900080 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Montaj Deliği Boyutu | Blade Malzeme | Çerçeve Derinliği | Açılış Gerekli | Tip | genişlik | Serbest Bölge | + | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FTW1 | 9/32 x 1/2 " | Mill Finish Alüminyum | 3" | 42-1/2 x 42-1/2" | Yerçekimi Kumandalı, Çift Panel | - | 10.253 Kare-Ft. | Backdraft Damper / Duvar Panjuru, Ön Flanş | €386.49 | ||
2FTW6 | 9/32 x 1/2 " | Mill Finish Alüminyum | 3" | 24-1/2 x 24-1/2" | Yerçekimi ile Çalışan, Tek Panel | - | 3.320 Kare-Ft. | Backdraft Damper / Duvar Panjuru, Ön Flanş | €163.41 | ||
2FTW7 | 9/32 x 1/2 " | Mill Finish Alüminyum | 3" | 36-1/2 x 36-1/2" | Yerçekimi ile Çalışan, Tek Panel | - | 7.436 Kare-Ft. | Backdraft Damper / Duvar Panjuru, Ön Flanş | €264.82 | ||
2FTX1 | 9/32 x 1/2 " | Mill Finish Alüminyum | 3" | 30-1/2 x 30-1/2" | Yerçekimi ile Çalışan, Tek Panel | - | 5.452 Kare-Ft. | Backdraft Damper / Duvar Panjuru, Ön Flanş | €197.23 | ||
2FTX3 | 9/32 x 1/2 " | Mill Finish Alüminyum | 3" | 48-1/2 x 48-1/2" | Yerçekimi Kumandalı, Çift Panel | - | 12.924 Kare-Ft. | Backdraft Damper / Duvar Panjuru, Ön Flanş | €445.00 | ||
2FTX7 | 9/32 x 1/2 " | Mill Finish Alüminyum | 3" | 39-1 / 2 Y x 39-1 / 2 W | Yerçekimi ile Çalışan, Tek Panel | - | 8.995 Kare-Ft. | Tarımsal Duvar Egzoz Kepenk | €261.00 | ||
2FTX8 | 9/32 x 1/2 " | Mill Finish Alüminyum | 3" | 51-1 / 2 Y x 51-1 / 2 W | Yerçekimi Kumandalı, Çift Panel | - | 14.841 Kare-Ft. | Tarımsal Duvar Egzoz Kepenk | €397.58 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00