DAYTON 467L84 Tezgah Taşlama Makinesi
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tezgah Öğütücü |
Gemi ağırlığı (kg) | 14.27 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
PLATFORM | Model | + | Amper | Çardak Deliği | Maks. RPM | Maks. Tekerlek Hızı | Yüksüz RPM | Toplam yükseklik | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16W005 | Öğütücü Tampon | 3.5/1.75 | - | - | - | 3450 | 10 " | 18.5 " | €293.34 | ||
16W006 | Öğütücü Tampon | 7/3.5 | - | - | - | 3450 | 13 " | 21 " | €456.82 | ||
1FYX2 | Tezgah Öğütücü | 10 | - | - | - | 1800 | 50-1 / 2 "(ayaklı) | 23 " | €2,209.24 | ||
2LKR9 | Tezgah Öğütücü | 7/3.5 | - | - | - | 3450 | 13 " | 21 " | €487.29 | ||
49H004 | Tezgah Öğütücü | 3.1 | - | - | - | 1725 | 13'' | 17 " | €360.12 | ||
49H008 | Tezgah Öğütücü | 5.0 | - | - | - | 3500 | 13'' | 18 " | €437.38 | ||
38İngiltere59 | Tezgah Öğütücü | 8.8 / 4.4A | 1 / 2 " | 3450 | 3450 RPM | - | 12 " | 20 " | €602.54 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00