DAYTON 4C330 Üfleyici 13 1/2 In
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yüksek Basınçlı Blower |
Rulman Tipi | Motordaki Top |
derinlik | 18-7 / 8 " |
Boşaltma Yüksekliği (In.) | 7.125 |
Boşaltma Genişliği (In.) | 5.75 |
Yükseklik | 23.13 " |
Konut Finish | Gri Polyester Epoksi |
Gövde Malzemesi | Çelik |
Giriş Çapı | 8" |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 F |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 180 Derece F |
Tip | Daha Az Motor |
Tekerlek Çapı | 1-1 / 8 " |
Tekerlek çapı | 13 1 / 2 " |
Tekerlek Malzemesi | Alüminyum |
Tekerlek Genişliği | 4.375 " |
genişlik | 22.375 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 27.63 |
Gemi yüksekliği (cm) | 61.47 |
Gemi uzunluğu (cm) | 58.42 |
Gemi genişliği (cm) | 49.02 |
HS kodu | 8414596060 |
Menşe Ülkesi | US |
A. Çelik.
C. Hayır, personel yaralanmasına veya ekipman hasarına yol açabilecekleri için tehlikeli yerler için önerilmezler.
C. Bu yüksek basınçlı üfleyiciler, nem yüklü ortamlarda üstün korozyon direnci ve pas koruması sağlamak için gri polyester epoksi kaplamaya sahiptir.
Model | Boşaltma Genişliği (In.) | Rulman Tipi | CFM @ 1.000-In. SP | Tam Yük Amperi | Yükseklik | Gövde Yüksekliği | Konut Uzunluğu | Muhafaza Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2C940 | 3 | Motordaki Top | - | - | 15.125 " | - | - | - | €259.46 | |
4C108 | 3.5 | Motordaki Top | - | - | 20.125 " | - | - | - | €312.39 | |
4C129 | 3.5 | top | - | - | - | 21 " | 16 " | 20 " | €619.36 | |
4C329 | 4 | Motordaki Top | - | - | 18.88 " | - | - | - | €395.92 | |
7AV04 | 3.5 | top | 496 @ 2500 RPM | 1.7-1.8 / 0.9 | - | 21 " | 16 " | 20 " | €1,122.32 | |
7AV05 | 3.5 | top | 496 @ 2500 RPM | 1.8-1.6 / 0.8 | - | 21 " | 16 " | 20 " | €1,172.30 | |
7AV06 | 3.5 | top | 648 @ 3100 RPM | 11.8 / 6.3-5.9 | - | 21 " | 16 " | 20 " | €1,133.65 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00