DAYTON 4C329 Üfleyici 12 1/2 In
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yüksek Basınçlı Blower |
Rulman Tipi | Motordaki Top |
derinlik | 17 " |
Boşaltma Yüksekliği (In.) | 5 |
Boşaltma Genişliği (In.) | 4 |
Yükseklik | 18.88 " |
Konut Finish | Gri Polyester Epoksi |
Gövde Malzemesi | Çelik |
Giriş Çapı | 7" |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 F |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 180 Derece F |
Tip | Daha Az Motor |
Tekerlek Çapı | 7 / 8 " |
Tekerlek çapı | 12 1 / 2 " |
Tekerlek Malzemesi | Alüminyum |
Tekerlek Genişliği | 3" |
genişlik | 18.625 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 17.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 49.53 |
Gemi uzunluğu (cm) | 49.53 |
Gemi genişliği (cm) | 40.89 |
HS kodu | 8414596090 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Boşaltma Genişliği (In.) | Rulman Tipi | CFM @ 1.000-In. SP | Tam Yük Amperi | Yükseklik | Gövde Yüksekliği | Konut Uzunluğu | Muhafaza Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2C940 | 3 | Motordaki Top | - | - | 15.125 " | - | - | - | €259.46 | |
4C108 | 3.5 | Motordaki Top | - | - | 20.125 " | - | - | - | €312.39 | |
4C129 | 3.5 | top | - | - | - | 21 " | 16 " | 20 " | €619.36 | |
4C330 | 5.75 | Motordaki Top | - | - | 23.13 " | - | - | - | €555.88 | |
7AV04 | 3.5 | top | 496 @ 2500 RPM | 1.7-1.8 / 0.9 | - | 21 " | 16 " | 20 " | €1,122.32 | |
7AV05 | 3.5 | top | 496 @ 2500 RPM | 1.8-1.6 / 0.8 | - | 21 " | 16 " | 20 " | €1,172.30 | |
7AV06 | 3.5 | top | 648 @ 3100 RPM | 11.8 / 6.3-5.9 | - | 21 " | 16 " | 20 " | €1,133.65 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00