DAYTON 4C108 Yüksek Basınçlı Blower, 10-9/16 In
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yüksek Basınçlı Blower |
Rulman Tipi | Motordaki Top |
derinlik | 14 " |
Boşaltma Yüksekliği (In.) | 4 |
Boşaltma Genişliği (In.) | 3.5 |
Yükseklik | 20.125 " |
Konut Finish | Gri Polyester Epoksi |
Gövde Malzemesi | Çelik |
Giriş Çapı | 6" |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 F |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 180 Derece F |
Tip | Daha Az Motor |
Tekerlek Çapı | 5 / 8 " |
Tekerlek çapı | 10 9 / 16 " |
Tekerlek Malzemesi | Alüminyum |
Tekerlek Genişliği | 3" |
genişlik | 15.625 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 10.44 |
Gemi yüksekliği (cm) | 45.72 |
Gemi uzunluğu (cm) | 40.64 |
Gemi genişliği (cm) | 34.8 |
HS kodu | 8414596060 |
Menşe Ülkesi | US |
A. Dayton yüksek basınçlı doğrudan tahrikli radyal kanatlı üfleyiciler, havanın toz parçacıklarıyla yüklü olduğu veya toz toplama torbalarının gerekli olduğu küçük egzoz sistemleri için kullanılır.
C. Evet, Dayton 4C108 yüksek basınçlı üfleyici, üstün korozyon direnci ve pas koruması için fırınlanmış, gri renkli, polyester / epoksi kaplamaya sahiptir.
C. Hayır, bu yüksek basınçlı üfleyiciler yalnızca ince toz parçacıklarını veya malzemeleri toplayabilir. Kaba malzeme veya ağır/aşındırıcı toz bulunan ortamlarda kullanılmamalıdır.
Model | Boşaltma Genişliği (In.) | Rulman Tipi | CFM @ 1.000-In. SP | Tam Yük Amperi | Yükseklik | Gövde Yüksekliği | Konut Uzunluğu | Muhafaza Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2C940 | 3 | Motordaki Top | - | - | 15.125 " | - | - | - | €259.46 | |
4C129 | 3.5 | top | - | - | - | 21 " | 16 " | 20 " | €619.36 | |
4C329 | 4 | Motordaki Top | - | - | 18.88 " | - | - | - | €395.92 | |
4C330 | 5.75 | Motordaki Top | - | - | 23.13 " | - | - | - | €555.88 | |
7AV04 | 3.5 | top | 496 @ 2500 RPM | 1.7-1.8 / 0.9 | - | 21 " | 16 " | 20 " | €1,122.32 | |
7AV05 | 3.5 | top | 496 @ 2500 RPM | 1.8-1.6 / 0.8 | - | 21 " | 16 " | 20 " | €1,172.30 | |
7AV06 | 3.5 | top | 648 @ 3100 RPM | 11.8 / 6.3-5.9 | - | 21 " | 16 " | 20 " | €1,133.65 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00