DAYTON 4DFU3 Yedek Pervane 27 İnç Çap
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pervane |
Bıçak Yüksekliği | 26-1 / 4 inç |
Blade Malzeme | Kıvılcım Dayanıklı Döküm Alüminyum |
Bıçak genişliği | 2.437 " |
Delik Dia. | 3 / 4 " |
CFM @ 0.000-In. SP | 7900931510,440 |
kama yatağı | 3 / 16 " |
Maks. RPM | 140016501850 |
Bıçak Sayısı | 6 |
Zift | 25 Derece |
Pervane Çapı. | 27 " |
Uyarılar | Sprey Kabini Fanları için Yaygın Olarak Yedek Pervane Olarak Kullanılır |
Gerekli HP @ Daha Yüksek RPM | 2 |
Gerekli HP @ Düşük RPM | 1 |
Gerekli Motor HP | 11-1 / 22 |
rotasyon | CW Karşılıklı Deşarj |
RPM Yüksek | 1850 |
RPM Düşük | 1400 |
Tip | Değiştirme |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.44 |
Gemi yüksekliği (cm) | 71.12 |
Gemi uzunluğu (cm) | 62.23 |
Gemi genişliği (cm) | 7.62 |
HS kodu | 8414901080 |
Menşe Ülkesi | TW |
PLATFORM | Model | CFM @ 0.500-In. SP | Blade Malzeme | Bıçak genişliği | Renk | Markaya uyar | kama yatağı | Maks. RPM | Bıçak Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50M234 | - | - | - | - | Dayton | - | - | - | €1,280.90 | ||
2C362 | - | Alüminyum | 9.187 " | - | - | - | 1725 | 3 | €99.67 | ||
2C683 | - | Alüminyum | 5 9 / 16 " | - | - | - | 1725 | 3 | €74.88 | ||
2C842 | - | Alüminyum | 5 9 / 16 " | - | - | - | 1725 | 3 | €74.16 | ||
2C855 | - | Alüminyum | 5 9 / 16 " | - | - | - | 1725 | 3 | €77.07 | ||
2MXX7 | - | Alüminyum | 3.5 " | - | - | - | 1550 | 5 | €29.11 | ||
2MXX8 | - | Alüminyum | 1.625 " | - | - | - | 1550 | 5 | €18.98 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00