DAYTON 4HX68 Damper Çatı Montajı
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Backdraft Damperi |
Damper Boyutu (In.) | 27 X 27 |
Flanş Genişliği | 1" |
Malzeme | G-90 Galvanizli Çelik Çerçeve, Alüminyum Kanatlar, Paslanmaz Çelik Pivot Pimleri, Naylon Burçlar ve Galvanizli Çelik Rot Çubukları. |
Maks. Alan sayısı Hız | 2250 fpm |
Toplam büyüklük | 29 x 29 inç |
Tip | Çatıya Montaj, Egzoz |
Dayton Ventilatörlerle birlikte kullanın | 4HX87, 4HX98, 4YC52, 4YC53, 4YC54, 4YC55 |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.95 |
Gemi yüksekliği (cm) | 76.96 |
Gemi uzunluğu (cm) | 75.18 |
Gemi genişliği (cm) | 6.1 |
HS kodu | 7308909590 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00