DAYTON 4HX69 Damper Çatı Montajı
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Backdraft Damperi |
Damper Boyutu (In.) | X 35 35 |
Flanş Genişliği | 1" |
Malzeme | G-90 Galvanizli Çelik Çerçeve, Alüminyum Kanatlar, Paslanmaz Çelik Pivot Pimleri, Naylon Burçlar ve Galvanizli Çelik Rot Çubukları. |
Maks. Alan sayısı Hız | 2250 fpm |
Toplam büyüklük | 37 x 37 inç |
Tip | Çatıya Montaj, Egzoz |
UPC | 190735325933 |
Dayton Ventilatörlerle birlikte kullanın | 4HX88, 4HX99 |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.38 |
Gemi yüksekliği (cm) | 97.79 |
Gemi uzunluğu (cm) | 95.25 |
Gemi genişliği (cm) | 6.35 |
HS kodu | 8414901080 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00