DAYTON 4HX70 Damper Çatı Montajı
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Backdraft Damperi |
Damper Boyutu (In.) | X 39 39 |
Flanş Genişliği | 1" |
Malzeme | G-90 Galvanizli Çelik Çerçeve, Alüminyum Kanatlar, Paslanmaz Çelik Pivot Pimleri, Naylon Burçlar ve Galvanizli Çelik Rot Çubukları. |
Maks. Alan sayısı Hız | 2250 fpm |
Toplam büyüklük | 41 x 41 inç |
Tip | Çatıya Montaj, Egzoz |
Dayton Ventilatörlerle birlikte kullanın | 4HX89, 4HZ01 |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.55 |
Gemi yüksekliği (cm) | 107.44 |
Gemi uzunluğu (cm) | 105.41 |
Gemi genişliği (cm) | 6.35 |
HS kodu | 8414901080 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00