Dayton 4jmy2 | Pompa Kafası 1/2 Hp 3/4 X 3/4 İnç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 4JMY2 Pompa Kafası 1/2 Hp 3/4 x 3/4 İnç | AD8ERL

DAYTON 4JMY2 Pompa Kafası 1/2 Hp 3/4 x 3/4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8ERL Modeli: 4JMY2
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
€706.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Santrifüj Pompa Kafası
En İyi Verimlilik GPM @ Kafa28 @ 22 Ft.
En İyi Verimlilik Aralığı GPM @ Kafa33 @ 12 ila 24 @ 28 Ft.
Boşaltma tapasıYok hayır
GörevSürekli
GPM Su @ 10 Ft. Baş34.0
GPM Su @ 15 Ft. Baş32
GPM Su @ 20 Ft. Baş29
GPM Su @ 25 Ft. Baş26
GPM Su @ 30 Ft. Baş20
GPM Su @ 40 Ft. Baş5
GPM Su @ 5 Ft. Baş38
Yükseklik7 13 / 16 "
Gövde Malzemesi304 SS
HP Gerekli1/2
Pervane Malzemesi304 SS
Çark TipiKapalı
Giriş3 / 4 "
Giriş basıncı128 PSI
uzunluk3"
Maks. Alan sayısı Kasa Basıncı150 PSI
Maks. Alan sayısı Dia. Katılar1 / 8 "
Maks. Alan sayısı Akışkan Viskozitesi31 SSU
Maks. Alan sayısı GPM @ Head38 @ 5 Ft.
Maks. Alan sayısı Kafa50 ft.
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı200 F
Maks. Alan sayısı Spesifik yer çekimi1.0
Min. GPM @ Kafa5 @ 40 Ft.
Çıkış3 / 4 "
Liman Rotasyonu90 Artış
RPM3450
Vida malzemesi304 Paslanmaz Çelik
Mühür UygulamasıPompa Bileşenleri ile Uyumlu Yanmaz Sıvılar
Conta MalzemesiKarbon, Seramik, Viton
Mühür türüMekanik
TipKimyasal Transfer, Düz
UPC190735326848
Islanan MalzemelerKarbon, Seramik, 304 Paslanmaz Çelik, Viton
genişlik8.38 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.31
Gemi yüksekliği (cm)25.15
Gemi uzunluğu (cm)33.53
Gemi genişliği (cm)22.35
HS kodu8413702005
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Çerçeve Numarasıyla Kullanın (56J)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGPM Su @ 40 Ft. BaşEn İyi Verimlilik GPM @ KafaEn İyi Verimlilik Aralığı GPM @ KafaGPM Su @ 5 Ft. BaşGPM Su @ 50 Ft. BaşGPM Su @ 60 Ft. BaşYükseklikGirişÜcret
DAYTON 4JMY1 Pompa Kafası 1/3 Hp 3/4 x 1/2 İnç | AD8ERK 4JMY1110 @ 26 Ft.19 @ 11 ila 6 @ 28 Ft.21--7 13 / 16 "3 / 4 "€530.25
DAYTON 4JMY3 Pompa Kafası 3/4 Hp 1 1/4 x 3/4 İnç | AD8ERM 4JMY32930 @ 41 Ft.48 @ 15 ila 20 @ 48 Ft.581837 13 / 16 "1-1 / 4 "€795.38
DAYTON 4JMY4 Pompa Kafası 1 Hp 1 1/2 x 1 1/4 İnç | AD8ERN 4JMY44840 @ 40 Ft.66 @ 20 ila 21 @ 50 Ft.902487 13 / 16 "1-1 / 2 "€847.88
DAYTON 4JMY5 Pompa Kafası 1 1/2 Hp 1 1/2 x 1 1/4 İnç | AD8ERP 4JMY57050 @ 48 Ft.97 @ 23 ila 16 @ 60 Ft.11644137 13 / 16 "1-1 / 2 "€863.63
DAYTON 4JMY6 Pompa Kafası 2 Hp 2 x 1 1/2 İnç | AD8ERQ 4JMY68555 @ 50 Ft.100 @ 26 ila 26 @ 60 Ft.13055247.625 "2"€997.50
DAYTON 4JMY7 Pompa Kafası 3 Hp 2 x 1 1/2 İnç | AD8ERR 4JMY710590 @ 48 Ft.110 @ 28 ila 40 @ 65 Ft.15085627.625 "2"€1,002.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 4JMY2 Pompa Kafası 1/2 Hp 3/4 x 3/4 İnç
€706.13 / Adet