Dayton 4jmy5 | Pompa Kafası 1 1/2 Hp 1 1/2 X 1 1/4 İnç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 4JMY5 Pompa Kafası 1 1/2 Hp 1 1/2 x 1 1/4 İnç | AD8ERP

DAYTON 4JMY5 Pompa Kafası 1 1/2 Hp 1 1/2 x 1 1/4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8ERP Modeli: 4JMY5

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€863.63 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Santrifüj Pompa Kafası
En İyi Verimlilik GPM @ Kafa50 @ 48 Ft.
En İyi Verimlilik Aralığı GPM @ Kafa97 @ 23 ila 16 @ 60 Ft.
Boşaltma tapasıYok hayır
GörevSürekli
GPM Su @ 10 Ft. Baş108
GPM Su @ 15 Ft. Baş105
GPM Su @ 20 Ft. Baş100
GPM Su @ 25 Ft. Baş95
GPM Su @ 30 Ft. Baş81
GPM Su @ 40 Ft. Baş70
GPM Su @ 5 Ft. Baş116
GPM Su @ 50 Ft. Baş44
GPM Su @ 60 Ft. Baş13
Yükseklik7 13 / 16 "
Gövde Malzemesi304 SS
HP Gerekli1-1 / 2
Pervane Malzemesi304 SS
Çark TipiKapalı
Giriş1-1 / 2 "
Giriş basıncı122 PSI
uzunluk2.625 "
Maks. Alan sayısı Kasa Basıncı150 PSI
Maks. Alan sayısı Dia. Katılar1 / 8 "
Maks. Alan sayısı Akışkan Viskozitesi31 SSU
Maks. Alan sayısı GPM @ Head116 @ 5 Ft.
Maks. Alan sayısı Kafa65 ft.
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı200 F
Maks. Alan sayısı Spesifik yer çekimi1.0
Min. GPM @ Kafa13 @ 60 Ft.
Çıkış1-1 / 4 "
Liman Rotasyonu90 Artış
RPM3450
Vida malzemesi304 Paslanmaz Çelik
Mühür UygulamasıPompa Bileşenleri ile Uyumlu Yanmaz Sıvılar
Conta MalzemesiKarbon, Seramik, Viton
Mühür türüMekanik
TipKimyasal Transfer, Düz
Islanan MalzemelerKarbon, Seramik, 304 Paslanmaz Çelik, Viton
genişlik8 5 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.6
Gemi yüksekliği (cm)25.4
Gemi uzunluğu (cm)34.04
Gemi genişliği (cm)22.86
HS kodu8413702005
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Çerçeve Numarasıyla Kullanın (56J)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGPM Su @ 40 Ft. BaşEn İyi Verimlilik GPM @ KafaEn İyi Verimlilik Aralığı GPM @ KafaGPM Su @ 5 Ft. BaşGPM Su @ 50 Ft. BaşGPM Su @ 60 Ft. BaşYükseklikGirişÜcret
DAYTON 4JMY1 Pompa Kafası 1/3 Hp 3/4 x 1/2 İnç | AD8ERK 4JMY1110 @ 26 Ft.19 @ 11 ila 6 @ 28 Ft.21--7 13 / 16 "3 / 4 "€530.25
DAYTON 4JMY2 Pompa Kafası 1/2 Hp 3/4 x 3/4 İnç | AD8ERL 4JMY2528 @ 22 Ft.33 @ 12 ila 24 @ 28 Ft.38--7 13 / 16 "3 / 4 "€706.13
DAYTON 4JMY3 Pompa Kafası 3/4 Hp 1 1/4 x 3/4 İnç | AD8ERM 4JMY32930 @ 41 Ft.48 @ 15 ila 20 @ 48 Ft.581837 13 / 16 "1-1 / 4 "€795.38
DAYTON 4JMY4 Pompa Kafası 1 Hp 1 1/2 x 1 1/4 İnç | AD8ERN 4JMY44840 @ 40 Ft.66 @ 20 ila 21 @ 50 Ft.902487 13 / 16 "1-1 / 2 "€847.88
DAYTON 4JMY6 Pompa Kafası 2 Hp 2 x 1 1/2 İnç | AD8ERQ 4JMY68555 @ 50 Ft.100 @ 26 ila 26 @ 60 Ft.13055247.625 "2"€997.50
DAYTON 4JMY7 Pompa Kafası 3 Hp 2 x 1 1/2 İnç | AD8ERR 4JMY710590 @ 48 Ft.110 @ 28 ila 40 @ 65 Ft.15085627.625 "2"€1,002.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 4JMY5 Pompa Kafası 1 1/2 Hp 1 1/2 x 1 1/4 İnç
€863.63 / Adet