Dayton 4jmy7 | Pompa Kafası 3 Hp 2 X 1 1/2 İnç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 4JMY7 Pompa Kafası 3 Hp 2 x 1 1/2 İnç | AD8ERR

DAYTON 4JMY7 Pompa Kafası 3 Hp 2 x 1 1/2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8ERR Modeli: 4JMY7

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€1,002.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Santrifüj Pompa Kafası
En İyi Verimlilik GPM @ Kafa90 @ 48 Ft.
En İyi Verimlilik Aralığı GPM @ Kafa110 @ 28 ila 40 @ 65 Ft.
Boşaltma tapasıYok hayır
GörevSürekli
GPM Su @ 10 Ft. Baş144
GPM Su @ 15 Ft. Baş138
GPM Su @ 20 Ft. Baş131
GPM Su @ 25 Ft. Baş126
GPM Su @ 30 Ft. Baş116
GPM Su @ 40 Ft. Baş105
GPM Su @ 5 Ft. Baş150
GPM Su @ 50 Ft. Baş85
GPM Su @ 60 Ft. Baş62
GPM Su @ 70 Ft. Baş38
Yükseklik7.625 "
Gövde Malzemesi304 SS
HP Gerekli3
Pervane Malzemesi304 SS
Çark TipiKapalı
Giriş2"
Giriş basıncı115 PSI
uzunluk2.875 "
Maks. Alan sayısı Kasa Basıncı150 PSI
Maks. Alan sayısı Dia. Katılar1 / 8 "
Maks. Alan sayısı Akışkan Viskozitesi31 SSU
Maks. Alan sayısı GPM @ Head150 @ 5 Ft.
Maks. Alan sayısı Kafa81 ft.
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı200 F
Maks. Alan sayısı Spesifik yer çekimi1.0
Min. GPM @ Kafa38 @ 70 Ft.
Çıkış1-1 / 2 "
Liman Rotasyonu90 Artış
RPM3450
Vida malzemesi304 Paslanmaz Çelik
Mühür UygulamasıPompa Bileşenleri ile Uyumlu Yanmaz Sıvılar
Conta MalzemesiKarbon, Seramik, Viton
Mühür türüMekanik
TipKimyasal Transfer, Düz
Islanan MalzemelerKarbon, Seramik, 304 Paslanmaz Çelik, Viton
genişlik8.625 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.76
Gemi yüksekliği (cm)24.89
Gemi uzunluğu (cm)33.27
Gemi genişliği (cm)22.61
HS kodu8413702005
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Çerçeve Numarasıyla Kullanın (56J)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGPM Su @ 40 Ft. BaşEn İyi Verimlilik GPM @ KafaEn İyi Verimlilik Aralığı GPM @ KafaGPM Su @ 5 Ft. BaşGPM Su @ 50 Ft. BaşGPM Su @ 60 Ft. BaşYükseklikGirişÜcret
DAYTON 4JMY1 Pompa Kafası 1/3 Hp 3/4 x 1/2 İnç | AD8ERK 4JMY1110 @ 26 Ft.19 @ 11 ila 6 @ 28 Ft.21--7 13 / 16 "3 / 4 "€530.25
DAYTON 4JMY2 Pompa Kafası 1/2 Hp 3/4 x 3/4 İnç | AD8ERL 4JMY2528 @ 22 Ft.33 @ 12 ila 24 @ 28 Ft.38--7 13 / 16 "3 / 4 "€706.13
DAYTON 4JMY3 Pompa Kafası 3/4 Hp 1 1/4 x 3/4 İnç | AD8ERM 4JMY32930 @ 41 Ft.48 @ 15 ila 20 @ 48 Ft.581837 13 / 16 "1-1 / 4 "€795.38
DAYTON 4JMY4 Pompa Kafası 1 Hp 1 1/2 x 1 1/4 İnç | AD8ERN 4JMY44840 @ 40 Ft.66 @ 20 ila 21 @ 50 Ft.902487 13 / 16 "1-1 / 2 "€847.88
DAYTON 4JMY5 Pompa Kafası 1 1/2 Hp 1 1/2 x 1 1/4 İnç | AD8ERP 4JMY57050 @ 48 Ft.97 @ 23 ila 16 @ 60 Ft.11644137 13 / 16 "1-1 / 2 "€863.63
DAYTON 4JMY6 Pompa Kafası 2 Hp 2 x 1 1/2 İnç | AD8ERQ 4JMY68555 @ 50 Ft.100 @ 26 ila 26 @ 60 Ft.13055247.625 "2"€997.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 4JMY7 Pompa Kafası 3 Hp 2 x 1 1/2 İnç
€1,002.75 / Adet