DAYTON 4VME7 Platform Kaldırma 2000 Lb. Kapasite 84 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik Platform Kaldırma |
Dia İçinde Taban Ayakları. | 28 " |
Dia Dışındaki Taban Ayakları. | 34 " |
Caster Tekerlek Tipi | (2) Döndürme, (2) Sert |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Ön Tekerlek Çapı. | 5" |
Ön Tekerlek Çapı | 5" |
Kaldırma Yüksekliği Max. | 118 " |
Kaldırma Yüksekliği Min. | 6" |
Yükleme kapasitesi | 2000 lb |
Yükleme Merkezi | 18 " |
Toplam yükseklik | 84 " |
Uzunluk | 54 " |
toplam Genişlik | 34 " |
Platform Uzunluğu | 30 " |
Platform Genişliği | 32 " |
Tarafından desteklenmektedir | Ayak pompası |
Arka Tekerlek Çapı | 7" |
Gemi ağırlığı (kg) | 321.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 209.55 |
Gemi uzunluğu (cm) | 138.43 |
Gemi genişliği (cm) | 78.74 |
HS kodu | 8427900040 |
Menşe Ülkesi | CN |
Model | Platform Uzunluğu | Caster Tekerlek Tipi | Kaldırma Yüksekliği Max. | Platform Genişliği | Kaldırma Yüksekliği Min. | Yükleme kapasitesi | Toplam yükseklik | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2MPT2 | 24 " | (2) Döndürme, (2) Sert | 60 " | 24 " | 5.75 " | 1000 lb | 72 " | 36 " | €2,509.42 | TEKLİF TALEBİ
|
2MPT3 | 24 " | (2) Döndürme, (2) Sert | 68 " | 24 " | 5.75 " | 1000 lb | 80 " | 40 " | €1,338.88 | TEKLİF TALEBİ
|
2MPT4 | 24 " | (2) Döndürme, (2) Sert | 80 " | 24 " | 5.75 " | 1000 lb | 92 " | 36 " | €1,430.42 | TEKLİF TALEBİ
|
2MPT5 | 30 " | (2) Döndürme, (2) Sert | 60 " | 32 " | 5.75 " | 1000 lb | 72 " | 44 " | €4,129.74 | TEKLİF TALEBİ
|
2MPT6 | 30 " | (2) Döndürme, (2) Sert | 68 " | 32 " | 5.75 " | 1000 lb | 80 " | 44 " | €1,198.17 | TEKLİF TALEBİ
|
2MPT7 | 30 " | (2) Döndürme, (2) Sert | 80 " | 32 " | 5.75 " | 1000 lb | 92 " | 44 " | €1,984.97 | TEKLİF TALEBİ
|
2MPU5 | 22 " | (2) Sert | 54 " | 22 " | 1 / 2 " | 750 lb | 60.5 " | 32 " | €1,276.10 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00