DAYTON 4YY12 Downblast Havalandırma Kayışı Tahrik 50 In
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Downblast Ventilatör Az Drv Pkg |
Taban Yüksekliği | 1.75 " |
Taban Uzunluğu | 64 " |
Taban Genişliği | 64 " |
Rulman Tipi | Yeniden Yağlanabilir Yastık Bloğu |
CFM Aralığı | 17,245 - 37,068 @ 0.0 "SP |
sürücü Tipi | Kayış |
Gövde Malzemesi | Bükülmüş Alüminyum |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 180 Dereceleri |
Motor gücü | 1 için 10 |
Montaj Yeri | Çatı |
Genel Dia. | 83 " |
Toplam yükseklik | 50.75 " |
Önerilen Damper Boyutu (In.) | X 50 50 |
Gerektirir | Yeni Tesisatlar İçin Çatı Bordürü |
RPM Aralığı | 214 için 460 |
Mil Çapı Kasnak Sonu | 1.25 " |
Mil Çapı Tekerlek Ucu | 1.25 " |
Tekerlek çapı | 50 " |
Tekerlek Malzemesi | Alüminyum |
Tekerlek tipi | Geriye Eğik Santrifüj |
Gemi ağırlığı (kg) | 321.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 182.88 |
Gemi uzunluğu (cm) | 223.52 |
Gemi genişliği (cm) | 226.06 |
HS kodu | 8414596060 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Önerilen Damper Boyutu (In.) | Taban Uzunluğu | Taban Genişliği | RPM Aralığı | Mil Çapı Kasnak Sonu | Mil Çapı Tekerlek Ucu | Tekerlek çapı | Rulman Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16D539 | 12 X 12 | 19 " | 19 " | 1635 için 1800 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 11 " | Mühürlü Yastık Bloğu | €1,086.97 | |
16D540 | 12 X 12 | 19 " | 19 " | 1395 için 1725 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 13.25 " | Mühürlü Yastık Bloğu | €1,287.39 | |
16D541 | 12 X 12 | 19 " | 19 " | 1315 için 1685 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 13.75 " | Mühürlü Yastık Bloğu | €1,400.57 | |
16D542 | 15 X 15 | 22 " | 22 " | 1075 için 1705 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 14.75 " | Mühürlü Yastık Bloğu | €1,476.08 | |
16D543 | 15 X 15 | 22 " | 22 " | 865 için 1375 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 16.75 " | Mühürlü Yastık Bloğu | €1,611.49 | |
16D544 | 27 X 27 | 40 " | 40 " | 365 için 890 | 1" | 1" | 30.5 " | Yeniden Yağlanabilir Yastık Bloğu | €3,227.42 | |
4YU92 | 12 X 12 | 19 " | 19 " | 1401 için 1710 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 11 " | Mühürlü Yastık Bloğu | €1,104.15 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00