Dayton 55vd33 | Standart Yuvarlak Aksiyel Fan, 3 1/2 İnç Derinlik, 120vac | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 55VD33 Standart Yuvarlak Aksiyal Fan, 3 1/2 İnç Derinlik, 120VAC | CH6KJA

DAYTON 55VD33 Standart Yuvarlak Aksiyel Fan, 3 1/2 İnç Derinlik, 120VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: CH6KJA Modeli: 55VD33
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
€109.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Aksiyel Fan
Hava akımı539 / 461 cfm
Amper0.37 / 0.38A
Rulman Tipitop
Blade Malzemepolikarbonat
CFM @ 0.000-In. SP447/530
RenkSiyah
Kordon uzunluğu2 ft.
derinlik3 1 / 2 "
Çap10 "
Çevresel UygulamalarEkipman Soğutma
Gövde MalzemesiAlüminyum
Hz50 / 60 Hz
IP RatingIP33
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı176 Derece F
Motor İzolasyonuSınıf A
Montaj Gözü OC9 11 / 16 "
Montaj konumuDikey ya da Yatay
RPM1400 / 1700 RPM
Shapeyuvarlak
Ses seviyesi50 / 54 dB
Gerilim120V AC
Watt42 / 43W

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.82
Menşe ÜlkesiTayvan

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSes seviyesiHava akımıAmperGerilimWattBlade MalzemeCFM @ 0.000-In. SPderinlikÜcret
DAYTON 55VD31 Standart Yuvarlak Aksiyal Fan, 3 1/2 İnç Derinlik, 230VAC | CH6KHZ 55VD3151 / 54 dB454 / 537 cfm0.18 / 0.19A230V AC38 / 40Wpolikarbonat454/5373 1 / 2 "€109.79
DAYTON 55VD35 Standart Dikdörtgen Aksiyel Fan, 6 3/4 İnç x 5 15/16 İnç x 2 İnç Boyut, 230VAC | CH6KJB 55VD3559 / 62 dB196 / 229 cfm0.11 / 0.14A230V AC24 / 30WPBT Plastik196/2292"€75.09
DAYTON 55VD36 Standart Yuvarlak Aksiyal Fan, 3 1/2 İnç Derinlik, 120VAC | CH6KJC 55VD3651 / 54 dB452 / 527 cfm0.37 / 0.38A120V AC42 / 43Wpolikarbonat452/5273 1 / 2 "€109.79
DAYTON 55VD26 Dikdörtgen Aksiyal Fan, 6 3/4 İnç Yükseklik, 5 15/16 İnç Genişlik, 2 İnç Derinlik, 120VAC | CH6TBA 55VD2659 / 63 dB197 / 232 cfm0.23 / 0.29A120V AC27 / 32WPBT Plastik197/2322"€74.51
DAYTON 55VD32 Yuvarlak Aksiyal Fan, 6 3/4 İnç Çap, 2 İnç Derinlik, Alüminyum, 120V AC | CJ3MXF 55VD32--------€68.01
DAYTON 55VD30 Standart Kare Aksiyal Fan, 4 11/16 İnç Yükseklik, 1 1/2 İnç Derinlik, Alüminyum, 115V AC | CJ3MXH 55VD30--------€33.97
DAYTON 55VD28 Standart Kare Aksiyal Fan, 3 1/8 İnç Yükseklik, 1 1/2 İnç Derinlik, Alüminyum, 115V AC | CJ3MXJ 55VD28--------€34.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 55VD33 Standart Yuvarlak Aksiyel Fan, 3 1/2 İnç Derinlik, 120VAC
€109.79 / Adet