Dayton 55vd35 | Standart Dikdörtgen Aksiyal Fan, 6 3/4 İnç X 5 15/16 İnç X 2 İnç Boyut, 230vac | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 55VD35 Standart Dikdörtgen Aksiyel Fan, 6 3/4 İnç x 5 15/16 İnç x 2 İnç Boyut, 230VAC | CH6KJB

DAYTON 55VD35 Standart Dikdörtgen Aksiyel Fan, 6 3/4 İnç x 5 15/16 İnç x 2 İnç Boyut, 230VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: CH6KJB Modeli: 55VD35
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
€75.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Aksiyel Fan
Hava akımı196 / 229 cfm
Amper0.11 / 0.14A
Rulman Tipitop
Blade MalzemePBT Plastik
CFM @ 0.000-In. SP196/229
RenkSiyah
derinlik2"
Çevresel UygulamalarEkipman Soğutma
Yükseklik6 3 / 4 "
Gövde MalzemesiAlüminyum
Hz50 / 60 Hz
IP RatingIP33
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı176 Derece F
Motor İzolasyonuSınıf A
Montaj Gözü OC6 3 / 8 "
Montaj konumuDikey ya da Yatay
RPM2900/3300
ShapeDikdörtgen
Ses seviyesi59 / 62 dB
Gerilim230V AC
Watt24 / 30W
genişlik5 15 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.95
Menşe ÜlkesiTayvan

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSes seviyesiHava akımıAmperGerilimWattBlade MalzemeCFM @ 0.000-In. SPderinlikÜcret
DAYTON 55VD31 Standart Yuvarlak Aksiyal Fan, 3 1/2 İnç Derinlik, 230VAC | CH6KHZ 55VD3151 / 54 dB454 / 537 cfm0.18 / 0.19A230V AC38 / 40Wpolikarbonat454/5373 1 / 2 "€109.79
DAYTON 55VD33 Standart Yuvarlak Aksiyal Fan, 3 1/2 İnç Derinlik, 120VAC | CH6KJA 55VD3350 / 54 dB539 / 461 cfm0.37 / 0.38A120V AC42 / 43Wpolikarbonat447/5303 1 / 2 "€109.79
DAYTON 55VD36 Standart Yuvarlak Aksiyal Fan, 3 1/2 İnç Derinlik, 120VAC | CH6KJC 55VD3651 / 54 dB452 / 527 cfm0.37 / 0.38A120V AC42 / 43Wpolikarbonat452/5273 1 / 2 "€109.79
DAYTON 55VD26 Dikdörtgen Aksiyal Fan, 6 3/4 İnç Yükseklik, 5 15/16 İnç Genişlik, 2 İnç Derinlik, 120VAC | CH6TBA 55VD2659 / 63 dB197 / 232 cfm0.23 / 0.29A120V AC27 / 32WPBT Plastik197/2322"€74.51
DAYTON 55VD32 Yuvarlak Aksiyal Fan, 6 3/4 İnç Çap, 2 İnç Derinlik, Alüminyum, 120V AC | CJ3MXF 55VD32--------€68.01
DAYTON 55VD30 Standart Kare Aksiyal Fan, 4 11/16 İnç Yükseklik, 1 1/2 İnç Derinlik, Alüminyum, 115V AC | CJ3MXH 55VD30--------€33.97
DAYTON 55VD28 Standart Kare Aksiyal Fan, 3 1/8 İnç Yükseklik, 1 1/2 İnç Derinlik, Alüminyum, 115V AC | CJ3MXJ 55VD28--------€34.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 55VD35 Standart Dikdörtgen Aksiyel Fan, 6 3/4 İnç x 5 15/16 İnç x 2 İnç Boyut, 230VAC
€75.09 / Adet