DAYTON 5FTT2 Motor 1 1/3hp 1725/1140rpm 115v
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Genel Amaçlı Motor |
Yatak | top |
Görev | Sürekli |
çerçeve | 56 |
çerçeve Malzeme | Haddelenmiş Çelik |
Tam Yük Amperi | 11.9/6.0 |
HP | 1, 1 / 3 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | B |
Uzunluk Daha Az Şaft | 10.75 " |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 Derece C |
Motor Uygulaması | Genel Başvuru |
Motor Tasarımı | Kondansatör-Başlangıç |
Motor Muhafaza Tasarımı | Damlatmaz Açık |
Motor Montaj Tipi | Beşik Tabanı |
Motor Şaft Tasarımı | Anahtarlı |
Motor Mili Dönüşü | CW / CCW |
Motor Termal Koruması | Oto |
Montaj | Beşik Tabanı |
Etiket RPM | 1725/1140 |
Hız Sayısı | 2 |
Uzunluk | 11 13 / 16 " |
Faz | 1 |
rotasyon | CW / CCW |
RPM Grubu | 1701-1800 |
RPM Aralığı | 1701-1800 |
Hizmet faktörü | 1.15 |
Mil Dia. | 5 / 8 " |
Mil Uzunluğu | 1.875 " |
Gerilim | 115 |
Garanti | 1 Yıl |
Gemi ağırlığı (kg) | 15.93 |
Gemi yüksekliği (cm) | 27.18 |
Gemi uzunluğu (cm) | 39.12 |
Gemi genişliği (cm) | 21.59 |
HS kodu | 8501406040 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | Yalıtım sınıfı | Verimlilik Grubu | çerçeve | İnvertör Anma | Uzunluk Daha Az Şaft | Motor Tasarımı | Motor Montaj Konumu | Motor Şaft Tasarımı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11W342 | F | - | 182TC | - | 11 " | 3 Fazlı | Tüm Açı | Anahtarlı | €677.50 | ||
24C177 | B | - | 56 | - | 12.125 " | Bölünmüş Faz | - | Anahtarlı | €315.35 | ||
2N982 | F | Verimli yüksek | 182/184 | Evet | 10.875 " | 3 Fazlı | - | Anahtarlı | €1,198.68 | ||
2N983 | F | Verimli yüksek | 213/215 | Evet | 13 13 / 16 " | 3 Fazlı | - | Anahtarlı | €1,048.98 | ||
2N984 | F | Verimli yüksek | 213/215 | Evet | 13 13 / 16 " | 3 Fazlı | - | Anahtarlı | €2,283.20 | ||
2N985 | F | Verimli yüksek | 254U / 256U | Evet | 18 1 / 16 " | 3 Fazlı | - | Anahtarlı | €1,703.15 | ||
2N986 | F | Verimli yüksek | 254U / 256U | Evet | 18 1 / 16 " | 3 Fazlı | - | Anahtarlı | €1,773.58 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00