Dayton 5nau5 | Sıvıyla Çalışan Pvc Jet | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 5NAU5 Sıvı Kumandalı Pvc Jet | AE4VYZ

DAYTON 5NAU5 Sıvıyla Çalışan Pvc Jet

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4VYZ Modeli: 5NAU5

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€1,023.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bakım Gerektirmeyen Jet Pompası
Yükseklik3.187 "
Giriş1 "NPT
Giriş Basıncı Pompalama Sıvıları15 - 100 PSI
uzunluk11 1 / 16 "
Maksimum kafa40 ft.
Pompa MalzemesiPVC
Boyutlandırma Faktörü1.00
Emme / Tahliye1-1 / 2 "NPT
Sıcaklık. menzil-40 ila 70 Derece F
TipSıvı Kumandalı
genişlik3.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.76
Gemi yüksekliği (cm)13.46
Gemi uzunluğu (cm)39.12
Gemi genişliği (cm)13.72
HS kodu8413810040
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Maks. Alan sayısı Emme Kaldırma Pompalama Sıvıları (27 ft.)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikGirişuzunlukSıcaklık. menzilgenişlikÜcret
DAYTON 5NAN1 Sıvı ile Çalışan Dökme Demir Jet | AE4VXH 5NAN12 1 / 16 "1 / 2 "NPT5.875 "-40 ila 230 Derece F1.38 "€388.50
DAYTON 5NAN3 Sıvı ile Çalışan Dökme Demir Jet | AE4VXK 5NAN33.25 "3 / 4 "NPT9"-40 ila 230 Derece F2.38 "€492.48
DAYTON 5NAN5 Sıvı ile Çalışan Dökme Demir Jet | AE4VXM 5NAN54.437 "1-1 / 4 "NPT14.44 "-40 ila 230 Derece F3.5 "€1,245.20
DAYTON 5NAN6 Sıvı ile Çalışan Dökme Demir Jet | AE4VXN 5NAN64.437 "1-1 / 2 "NPT14.44 "-40 ila 230 Derece F3.5 "€1,330.88
DAYTON 5NAP5 Sıvı Kumandalı Bronz Jet | AE4VXW 5NAP52 1 / 16 "1 / 2 "NPT5.875 "-40 ila 230 Derece F1.38 "€564.38
DAYTON 5NAP7 Sıvı Kumandalı Bronz Jet | AE4VXY 5NAP73.25 "3 / 4 "NPT9"-40 ila 230 Derece F2.38 "€700.88
DAYTON 5NAP8 Sıvı Kumandalı Bronz Jet | AE4VXZ 5NAP83 13 / 16 "1 "NPT11 "-40 ila 230 Derece F2.75 "€1,116.83

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 5NAU5 Sıvıyla Çalışan Pvc Jet
€1,023.75 / Adet