Dayton 6wrh8 | Kapı Panjuru 10-1/8 H 14-1/4 W Çelik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 6WRH8 Kapı Panjuru 10-1/8 H 14-1/4 W Çelik | AF2NRT

DAYTON 6WRH8 Kapı Panjuru 10-1/8 H 14-1/4 W Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2NRT Modeli: 6WRH8
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
€107.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kapı Panjuru
Kesim Yüksekliği8-1 / 2 inç
Kesim Genişliği12-1 / 2 inç
Kapı Kalınlığı1-3/8 to 2-1/4"
BitişGri Boya
Flanş Genişliği1.187 "
Serbest Bölge0.361 Kare-Ft.
Yükseklik10.125 "
MalzemeÇelik
Bıçak Sayısı14
TipGiriş veya Egzoz
genişlik14.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.3
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)28.7
Gemi genişliği (cm)41.15
HS kodu7308305050
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Bıçak Açısı (Derece) (45)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişSerbest BölgeMalzemeBıçak SayısıgenişlikÜcret
DAYTON 5NKL0 Kapı Panjuru 10-1/8 H 16-1/4 W Alüminyum | AE4WLU 5NKL0Eloksallı Sil0.422 Kare-Ft.Ekstrüde Alüminyum1116.25 "€130.52
DAYTON 6WRH6 Kapı Panjuru 10-1/8 H 10-1/4 W Çelik | AF2NRQ 6WRH6Gri Boya0.280 Kare-Ft.Çelik1410.25 "€86.89
DAYTON 6WRJ0 Kapı Panjuru 10-1/8 H 16-1/4 W Çelik | AF2NRV 6WRJ0Gri Boya0.422 Kare-Ft.Çelik1416.25 "€118.11
DAYTON 6WRJ2 Kapı Panjuru 10-1/8 H 18-1/4 W Çelik | AF2NRX 6WRJ2Gri Boya0.482 Kare-Ft.Çelik1418.25 "€127.72
DAYTON 6WRK4 Kapı Panjuru 10-1/8 H 10-1/4 W Alüminyum | AF2NTK 6WRK4Eloksallı Sil0.280 Kare-Ft.Ekstrüde Alüminyum1410.25 "€128.59
DAYTON 6WRK6 Kapı Panjuru 10-1/8 H 14-1/4 W Alüminyum | AF2NTM 6WRK6Eloksallı Sil0.361 Kare-Ft.Ekstrüde Alüminyum1414.25 "€145.03

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 6WRH8 Kapı Panjuru 10-1/8 H 14-1/4 W Çelik
€107.93 / Adet