Dayton 5nkl8 | Kapı Panjuru 22-1/4 H 18-1/8 W Alüminyum | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 5NKL8 Kapı Panjuru 22-1/4 H 18-1/8 W Alüminyum | AE4WMC

DAYTON 5NKL8 Kapı Panjuru 22-1/4 H 18-1/8 W Alüminyum

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4WMC Modeli: 5NKL8
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
€230.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kapı Panjuru
Kesim Yüksekliği16-1 / 2 inç
Kesim Genişliği20-1 / 2 inç
Kapı Kalınlığı1-3/8 to 2-1/4"
BitişEloksallı Sil
Flanş Genişliği1.187 "
Serbest Bölge1.27 Kare-Ft.
Yükseklik18.125 "
MalzemeEkstrüde Alüminyum
Bıçak Sayısı24
TipGiriş veya Egzoz
UPC190735347652
genişlik22.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.03
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)59.94
Gemi genişliği (cm)48.26
HS kodu7610900080
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Bıçak Açısı (Derece) (45)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişSerbest BölgeYükseklikMalzemeBıçak SayısıÜcret
DAYTON 5NKL6 Kapı Panjuru 22-1/4 H 14-1/8 W Alüminyum | AE4WMA 5NKL6Eloksallı Sil0.914 Kare-Ft.14.13 "Ekstrüde Alüminyum17€173.92
DAYTON 5NKL9 Kapı Panjuru 22-1/4 H 22-1/8 W Alüminyum | AE4KMS 5NKL9Eloksallı Sil1.58 Kare-Ft.22.13 "Ekstrüde Alüminyum30€269.59
DAYTON 6WRJ9 Kapı Panjuru 22-1/8 H 22-1/4 W Çelik | AF2NTE 6WRJ9Gri Boya1.58 Kare-Ft.22.13 "Çelik38€206.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 5NKL8 Kapı Panjuru 22-1/4 H 18-1/8 W Alüminyum
€230.88 / Adet