Dayton 5nkl6 | Kapı Panjuru 22-1/4 H 14-1/8 W Alüminyum | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 5NKL6 Kapı Panjuru 22-1/4 H 14-1/8 W Alüminyum | AE4WMA

DAYTON 5NKL6 Kapı Panjuru 22-1/4 H 14-1/8 W Alüminyum

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4WMA Modeli: 5NKL6
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
€192.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kapı Panjuru
Kesim Yüksekliği12-1 / 2 inç
Kesim Genişliği20-1 / 2 inç
Kapı Kalınlığı1-3/8 to 2-1/4"
BitişEloksallı Sil
Flanş Genişliği1.187 "
Serbest Bölge0.914 Kare-Ft.
Yükseklik14.13 "
MalzemeEkstrüde Alüminyum
Bıçak Sayısı17
TipGiriş veya Egzoz
genişlik22.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.64
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)59.69
Gemi genişliği (cm)38.1
HS kodu7610100030
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Bıçak Açısı (Derece) (45)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişSerbest BölgeYükseklikMalzemeBıçak SayısıÜcret
DAYTON 5NKL8 Kapı Panjuru 22-1/4 H 18-1/8 W Alüminyum | AE4WMC 5NKL8Eloksallı Sil1.27 Kare-Ft.18.125 "Ekstrüde Alüminyum24€258.56
DAYTON 5NKL9 Kapı Panjuru 22-1/4 H 22-1/8 W Alüminyum | AE4KMS 5NKL9Eloksallı Sil1.58 Kare-Ft.22.13 "Ekstrüde Alüminyum30€303.50
DAYTON 6WRJ9 Kapı Panjuru 22-1/8 H 22-1/4 W Çelik | AF2NTE 6WRJ9Gri Boya1.58 Kare-Ft.22.13 "Çelik38€232.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 5NKL6 Kapı Panjuru 22-1/4 H 14-1/8 W Alüminyum
€192.74 / Adet