DAYTON 5PXX7 Ayaklı Pompa Dökme Demir 1 Hp
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ayaklı Pompa |
Rulman Tipi | Mühürlü Top |
En İyi Verimlilik GPM @ Kafa | 42 @ 36 Ft. |
En İyi Verimlilik Aralığı GPM @ Kafa | 50 @ 30 ila 36 @ 40 Ft. |
Boşaltma tapası | Evet |
Görev | Sürekli |
GPM Su @ 10 Ft. Baş | 67 |
GPM Su @ 15 Ft. Baş | 63 |
GPM Su @ 20 Ft. Baş | 60 |
GPM Su @ 25 Ft. Baş | 54 |
GPM Su @ 30 Ft. Baş | 50 |
GPM Su @ 40 Ft. Baş | 36 |
GPM Su @ 50 Ft. Baş | 20 |
Yükseklik | 7.25 " |
Gövde Malzemesi | Dökme Demir |
HP Gerekli | 1 |
Pervane Malzemesi | Dökme Demir |
Çark Tipi | Yarı Açık |
Giriş | 1-1 / 4 " |
Giriş basıncı | 49 PSI |
uzunluk | 10.875 " |
Maks. Alan sayısı Kasa Basıncı | 75 PSI |
Maks. Alan sayısı Dia. Katılar | 3 / 8 " |
Maks. Alan sayısı Akışkan Viskozitesi | 31 SSU |
Maks. Alan sayısı Kafa | 60 ft. |
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı | 180 F |
Maks. Alan sayısı Spesifik yer çekimi | 1 |
Çıkış | 1-1 / 4 " |
Vida malzemesi | Kaplama çelik |
Mühür Uygulaması | Pompa Bileşenleri ile Uyumlu Yanmaz Sıvılar |
Conta Malzemesi | Karbon / Seramik, Buna N, Paslanmaz Çelik |
Mühür türü | Mekanik mühür |
Mil Malzemesi | Karbon çelik |
Tip | Kendinden Astar |
Islanan Malzemeler | Dökme Demir, Karbon / Seramik, Buna N, Paslanmaz Çelik, Karbon Çelik |
genişlik | 6.625 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 12.22 |
Gemi yüksekliği (cm) | 42.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 56.64 |
Gemi genişliği (cm) | 31.24 |
HS kodu | 8413702005 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00