+ | Yardımcı Pompa |
Ajans Uyumluluğu | Yalnızca Motor CUS |
Amper | 7.5 |
Rulman Tipi | top |
En İyi Verimlilik GPM @ Kafa | 17 @ 37 Ft. |
En İyi Verimlilik Aralığı GPM @ Kafa | 24 @ 30 ila 15 @ 40 Ft. |
Kordon | 8 ft |
Boşaltma tapası | Evet |
Görev | Sürekli |
çerçeve | 56J |
GPM Su @ 10 Ft. Baş | 38 |
GPM Su @ 15 Ft. Baş | 35 |
GPM Su @ 20 Ft. Baş | 32 |
GPM Su @ 25 Ft. Baş | 28 |
GPM Su @ 30 Ft. Baş | 24 |
GPM Su @ 35 Ft. Baş | 20 |
GPM Su @ 40 Ft. Baş | 6 |
GPM Su @ 5 Ft. Baş | 41 |
GPM Su @ 50 Ft. Baş | 6 |
Yükseklik | 8 9 / 16 " |
Gövde Malzemesi | Alüminyum |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
Pervane Malzemesi | Alüminyum |
Çark Tipi | Açılış |
Giriş | 1 NPT |
Giriş basıncı | 50 psi |
uzunluk | 15 " |
Maks. Alan sayısı Kasa Basıncı | 75 PSI |
Maks. Alan sayısı Dia. Katılar | 1 / 8 " |
Maks. Alan sayısı Akışkan Viskozitesi | 31 SSU |
Maks. Alan sayısı Kafa | 46 ft. |
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı | 180 F |
Maks. Basınç | 25 psi |
Maks. Alan sayısı Spesifik yer çekimi | 1 |
Motor Muhafazası | ODP |
Motor Tipi | Kondansatör-Başlangıç |
NEMA/IEC Çerçevesi | 56J |
Çıkış | 1 NPT |
Faz | 1 |
RPM | 3450 |
Vida malzemesi | Paslanmaz çelik |
Mühür Uygulaması | Yanmaz Sıvılar Pompa Elemanlarıyla Uyumludur |
Conta Malzemesi | Buna-N, Karbon, Seramik, SS |
Mühür türü | Mekanik |
Hizmet faktörü | 1 |
Mil Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Emiş Yüksekliği | 6 Ft. |
Tip | Kendinden Emişli |
Gerilim | 115 |
Kıvrımlı Malzeme | Alüminyum |
Islanan Malzemeler | Alüminyum, Buna N, Karbon, Seramik, SS |
genişlik | 7" |