Dayton 5urh2 | Yakıt Nozulu Kavisli Borulu 1 X 1 inç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 5URH2 Yakıt Nozulu Eğimli Borulu 1 x 1 inç | AE6RBP

DAYTON 5URH2 Yakıt Nozulu Kavisli Bacalı 1 x 1in

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6RBP Modeli: 5URH2
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
€42.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yakıt pompası
Giriş1 "FNPT
MalzemeAlüminyum
Maks. Basınç50 psi
ÇalışmaManuel
ÇıkışÇıkış Uzunluğu 6-5 / 16 "
TipEğimli Musluk
UPC190735352304

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.75
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)40.64
Gemi genişliği (cm)18.54
HS kodu8481905000
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGirişÜcret
DAYTON 5URH4 Yakıt Nozulu Eğimli Borulu 3/4 x 3/4 inç | AE6RBR 5URH43/4 "FNPT€49.65
DAYTON 5URH6 Yakıt Nozulu Eğimli Borulu 1 x 3/4 inç | AE6RBU 5URH61 "FNPT€41.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 5URH2 Yakıt Nozulu Kavisli Bacalı 1 x 1in
€42.16 / Adet