<span Class='notranslate'>Dayton </span> 5urh6 | Fuel Nozzle Curved Spout 1 X 3/4in | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 5URH6 Yakıt Nozulu Eğimli Borulu 1 x 3/4 inç | AE6RBU

DAYTON 5URH6 Fuel Nozzle Curved Spout 1 x 3/4in

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6RBU Modeli: 5URH6

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€41.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yakıt pompası
Giriş1 "FNPT
MalzemeAlüminyum
Maks. Basınç50 psi
ÇalışmaManuel
ÇıkışÇıkış Uzunluğu 6-5 / 16 "
TipEğimli Musluk
UPC190735352342

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.77
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)40.89
Gemi genişliği (cm)18.54
HS kodu8481905000
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGirişÜcret
DAYTON 5URH2 Yakıt Nozulu Eğimli Borulu 1 x 1 inç | AE6RBP 5URH21 "FNPT€42.16
DAYTON 5URH4 Yakıt Nozulu Eğimli Borulu 3/4 x 3/4 inç | AE6RBR 5URH43/4 "FNPT€49.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 5URH6 Fuel Nozzle Curved Spout 1 x 3/4in
€41.71 / Adet