<span Class='notranslate'>Dayton </span> 5urh4 | Fuel Nozzle Curved Spout 3/4 X 3/4in | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 5URH4 Yakıt Nozulu Eğimli Borulu 3/4 x 3/4 inç | AE6RBR

DAYTON 5URH4 Fuel Nozzle Curved Spout 3/4 x 3/4in

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6RBR Modeli: 5URH4
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
€49.65 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yakıt pompası
Giriş3/4 "FNPT
MalzemeAlüminyum
Maks. Basınç50 psi
ÇalışmaManuel
ÇıkışÇıkış Uzunluğu 6-5 / 16 "
TipEğimli Musluk
UPC190735352328

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.81
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)40.89
Gemi genişliği (cm)18.8
HS kodu8481905000
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGirişÜcret
DAYTON 5URH2 Yakıt Nozulu Eğimli Borulu 1 x 1 inç | AE6RBP 5URH21 "FNPT€42.16
DAYTON 5URH6 Yakıt Nozulu Eğimli Borulu 1 x 3/4 inç | AE6RBU 5URH61 "FNPT€41.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 5URH4 Fuel Nozzle Curved Spout 3/4 x 3/4in
€49.65 / Adet