DAYTON 5UWF7 Elektrikli Varil Pompası
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektrikle Çalışan Varil Pompası |
Adaptör Malzemesi | Polipropilen |
Adaptör Tipi | dişli |
Deşarj Tüpü Uzunluğu | 1-1 / 2 " |
Deşarj Tüpü Çıkışı Kimlik Boyutu | 3 / 4 " |
Deşarj Tüpü Çıkışı Dış Çap Boyutu | 1" |
Deşarj Boru Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Kullanım İçin | 55 Galon Davul |
GPM | 9.5 |
Yükseklik | 53 5 / 16 " |
Gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
Giriş Boyutu | 1.5 " |
Maks. Alan sayısı Su için GPM | 9.5 |
Maks. Alan sayısı Kafa | 10 Ft. |
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı | 140 Derece F |
Maks. Basınç | 9.5 psi |
Maks. Sıcaklık. | 140 Derece F |
Maks. Alan sayısı Viskozite | 5000 CPS |
Maksimum kafa | 10 ft. |
Motor Muhafazası | Açık Damla Kanıtı |
Çıkış Boyutu | 3 / 4 " |
Uzunluk | 6.75 " |
Faz | 1 |
Pompa Gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
RPM | 3450 |
Conta Malzemesi | PTFE |
Kendinden Astar | Evet |
Emme Borusu Uzunluğu | 35-1 / 2 " |
Gerilim | 115 / 230 VAC |
Islanan Malzemeler | Paslanmaz Çelik, PTFE, Viton |
Gemi ağırlığı (kg) | 18.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 24.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 150.11 |
Gemi genişliği (cm) | 24.64 |
HS kodu | 8413810040 |
Menşe Ülkesi | IN |
PLATFORM | Model | + | Giriş Boyutu | Adaptör Tipi | Kullanım İçin | Maks. Alan sayısı Kafa | Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı | Maks. Basınç | Maks. Sıcaklık. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16A161 | Elektrikle Çalışan Varil Pompası | 1.6 " | - | 55 gal. Davul | 36 ft. | 175 Derece F | 16 psi | 175 Derece F | €575.86 | ||
1DLP4 | Elektrikle Çalışan Varil Pompası | 1.6 " | tıkamak | 5, 15, 30 ve 55 gal. Davul | 36 ft. | 190 Derece F | 16 psi | 190 Derece F | €1,684.61 | ||
1DLP5 | Elektrikle Çalışan Varil Pompası | 1.6 " | tıkamak | 5, 15, 30 ve 55 gal. Davul | 36 ft. | 190 Derece F | 16 psi | 190 Derece F | €1,493.52 | ||
1DLP8 | Elektrikle Çalışan Varil Pompası | 1.6 " | tıkamak | 5, 15, 30 ve 55 gal. Davul | 36 ft. | 130 Derece F | 16 psi | 130 Derece F | €1,517.04 | ||
1DLR1 | Elektrikle Çalışan Varil Pompası | 1.6 " | tıkamak | 5, 15, 30 ve 55 gal. Davul | 36 ft. | 175 Derece F | 16 psi | 175 Derece F | €2,550.98 | ||
1DLR3 | Elektrikle Çalışan Varil Pompası | 1.6 " | tıkamak | 5, 15, 30 ve 55 gal. Davul | 36 ft. | 130 Derece F | 16 psi | 130 Derece F | €3,514.11 | ||
1DLR4 | Elektrikle Çalışan Varil Pompası | 1.6 " | tıkamak | 5, 15, 30 ve 55 gal. Davul | 36 ft. | 130 Derece F | 16 psi | 130 Derece F | €2,868.39 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00