Dayton 5yp96 | Röle 8 Pinli Dpdt | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 5YP96 Röle 8 Pimli Dpdt | AE7JZQ

DAYTON 5YP96 Röle 8 Pin Dpdt

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7JZQ Modeli: 5YP96
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
€25.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Röle
Coil VA Değerlendirmesi2.02
Bobin Voltları24 VAC
İletişim Amp Değeri (Dirençli)15
İletişim FormuDPDT'dir
İletişim MalzemesiDayanıklı Gümüş Alaşım
İletişim değerlendirmesi10A @ 277VAC / 30VDC
Güç @ 120V1/3
Güç @ 240V1
MontajYan Flanş
Pins8
Durum GöstergesiYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)9.91
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8536410050
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPinsCoil VA DeğerlendirmesiBobin VoltlarıSoketİletişim Amp Değeri (Dirençli)İletişim Formuİletişim Malzemesiİletişim değerlendirmesiÜcret
DAYTON 1EJD1 Röle Gücü 3PDT 12VDC Bobin Voltları | AA9PJP 1EJD111312 VDCflanş133pdtGümüş Alaşım10A @ 277VAC / 30VDC€35.04
DAYTON 5YP90 Röle 8 Pimli Dpdt | AE7JZK 5YP9082.02240 VACHayır15DPDT'dirDayanıklı Gümüş Alaşım10A @ 277VAC / 30VDC€24.19
DAYTON 5YP91 Röle 11 Pimli 3pdt | AE7JZL 5YP91112.0224 VAC-133pdtDayanıklı Gümüş Alaşım10A @ 277VAC / 30VDC€35.04
DAYTON 5YP92 Röle 11 Pimli 3pdt | AE7JZM 5YP92112.02120 VACflanş133pdtDayanıklı Gümüş Alaşım10A @ 277VAC / 30VDC€35.04
DAYTON 5YP93 Röle 11 Pimli 3pdt | AE7JZN 5YP93112.02240 VACHayır133pdtDayanıklı Gümüş Alaşım10A @ 277VAC / 30VDC€35.04
DAYTON 5YP95 Röle 5 Pinli SPDT | AE7JZP 5YP9552.02240 VACHayır15SPDTDayanıklı Gümüş Alaşım15A @ 277VAC / 28VDC€37.76
DAYTON 5YP97 Röle 8 Pimli Dpdt | AE7JZR 5YP9782.02120 VACflanş15DPDT'dirDayanıklı Gümüş Alaşım10A @ 277VAC / 30VDC€25.36

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 5YP96 Röle 8 Pin Dpdt
€25.36 / Adet