Dayton 6a854 | Zamanlayıcı Rölesi 999 Saat. 8 Pin 10a Dpdt 120v | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 6A854 Zamanlayıcı Rölesi 999 Saat. 8 Pimli 10a Dpdt 120v | AE7RAV

DAYTON 6A854 Zaman Rölesi 999 Saat 8 Pinli 10a Dpdt 120v

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7RAV Model: 6A854
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
€122.97 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Zaman Gecikmesi Rölesi
Ayarlama YöntemiBasmalı Düğme Parmak Çarkları
baz TürüSekizli
Bobin Değerlendirmesi3VA
Coil VA Değerlendirmesi3
Bobin Voltları120VAC/DC
İletişim Amp Değeri (Dirençli)10A
İletişim FormuDPDT'dir
İletişim MalzemesiGümüş Nikel
Elektriksel bağlantıSoket
işlevGecikme
Hz50/60
Maks. Alan sayısı Zaman ayarı999 saat.
Min. Zaman ayarı10 dk.
MontajEklenti
Fonksiyon Sayısı1
İşletim Fonksiyonları1
Pins8
Soket5X852, 1EGP3, 1EGP5
Durum GöstergesiLED

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)4.78
Gemi uzunluğu (cm)10.8
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8536490075
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelişlevbaz TürüCoil VA DeğerlendirmesiYeşil Sertifika veya Diğer TanımaMaks. Alan sayısı Zaman ayarıMin. Zaman ayarıMontajFonksiyon SayısıÜcret
DAYTON TR-50222-08B18 Zaman Rölesi 60 Sn. 8 Pimli 10a Dpdt 120v | AA9NXX 1EGB3 TR-50222-08B18GecikmeSekizli2-60 sn.0.6 sn.Eklenti1€97.44
DAYTON 1EGB4 Zaman Rölesi 5 Sn. 8 Pimli 10a Dpdt 120v | AA9NXY 1EGB4GecikmeSekizli2-5 sn.0.05 sn.Eklenti1€56.44
DAYTON 1EGB6 Zaman Rölesi 1 Sn. 8 Pimli 10a Dpdt 120v | AA9NXZ 1EGB6GecikmeSekizli2-1 sn.0.01 sn.Eklenti1€63.68
DAYTON 1EGB8 Zaman Rölesi 15 Dk. 8 Pimli 10a Dpdt 120v | AA9NYA 1EGB8GecikmeSekizli2-15 dk.9 sn.Eklenti1€62.36
DAYTON 1EGB9 Zaman Rölesi 180 Sn. 8 Pimli 10a Dpdt 120v | AA9NYB 1EGB9GecikmeSekizli2-180 sn.1.8 sn.Eklenti1€100.81
DAYTON 1EGC1 Zamanlayıcı Rölesi 5 Dk. 8 Pimli 10a Dpdt 120v | AA9NYC 1EGC1GecikmeSekizli2-5 dk.3 sn.Eklenti1€57.38
DAYTON TR-51622-08B18 Zamanlayıcı Rölesi 60 Sn. 11 Pin 10a Dpdt 120v | AA9NYD 1EGC2 TR-51622-08B18Kapatma GecikmesiSekizli2-60 sn.0.6 sn.Eklenti1€138.53

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 6A854 Zaman Rölesi 999 Saat 8 Pinli 10a Dpdt 120v
€122.97 / Adet