Dayton 6gc93 | Motor 1/6hp Doğrudan/tahrikli Üfleyici | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 6GC93 Motor 1/6hp Doğrudan/tahrikli Üfleyici | AE8XFA

DAYTON 6GC93 Motor 1/6hp Doğrudan/tahrikli Blower

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8XFA Modeli: 6GC93
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
€199.30 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Doğrudan Tahrikli Fan Motoru
Yatakkol
Vücut Çapı5.625 "
Cıvata Çember Çapı5.125 "
Kondansatör DahilYok hayır
Kondansatör Gerekli2MDV3
GörevSürekli Hava Üzerinden
ÇevirmeAçık Hava
çerçeve48YZ
Tam Yük Amperi1.1
HP1/6
Hz60
Yalıtım sınıfıB
Uzunluk Daha Az Şaft5.187 "
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Motor UygulamasıHVAC/R
Motor TasarımıKalıcı Bölünmüş Kapasitör
Motor Muhafaza TasarımıAçık Hava
Motor Montaj KonumuTüm Açı
Motor Montaj TipiTektaş
Motor Şaft TasarımıDüz
Motor Mili DönüşüCW / CCW
Motor Alt UygulamasıDoğrudan Dr Fan / Üfleyici
Motor Termal KorumasıOto
Motor TipiPSC
MontajEvrensel
Etiket RPM1075
Nominal Verimlilik%54.60
Hız Sayısı3
Uzunluk11.187 "
Faz1
Esnek Halka Dia.2.25 "
Ring Merkezine Yüzük4.75 "
rotasyonCW / CCW
RPM Aralığı1001-1100
Hizmet faktörü1.0
Mil Dia.1 / 2 "
Mil Uzunluğu6"
Termal korumaOto
UPC190735363614
Gerilim277

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.05
Gemi yüksekliği (cm)19.56
Gemi uzunluğu (cm)35.56
Gemi genişliği (cm)20.07
HS kodu8501404040
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelçerçeveYatakVücut ÇapıTam Yük AmperiHPHzYalıtım sınıfıUzunluk Daha Az ŞaftÜcret
DAYTON 1AGF8 Motor Gölgeli Kutup 1/20 Hp 1550 115v 4.4 Odp | AA8VCR 1AGF84.4kol4.4 "2/1.6/1.31/2060A5.375 "€262.46
DAYTON 1AGF9 Motor Psc 1/8 Bg 1550 Rpm 115v 48y Tenv | AA8VCT 1AGF948Ykol5.625 "1.7/1.3/1.01/860B3.875 "€281.18
DAYTON 3LU71 Motor 1 / 6hp Doğrudan / tahrikli Üfleyici | AC9ZGF 3LU7148YZkol5.625 "2.11/660B5.187 "€198.87
DAYTON 3LU72 Motor 1 / 6hp Doğrudan / tahrikli Üfleyici | AC9ZGG 3LU7248YZkol5.625 "1.1-11/660B5.187 "€208.24
DAYTON 3LU73 Motor 1 / 4hp Doğrudan / tahrikli Üfleyici | AC9ZGH 3LU7348YZkol5.625 "3.71/460B5.437 "€271.87
DAYTON 3LU74 Motor 1 / 4hp Doğrudan / tahrikli Üfleyici | AC9ZGJ 3LU7448YZkol5.625 "1.6-1.81/460B5.437 "€363.97
DAYTON 3LU75 Motor 1 / 4hp Doğrudan / tahrikli Üfleyici | AC9ZGK 3LU7548YZkol5.625 "41/460B5.437 "€258.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 6GC93 Motor 1/6hp Doğrudan/tahrikli Blower
€199.30 / Adet