DAYTON 6GKR0 Def Tote Pump Kit 120v
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektrikle Çalışan Varil Pompası |
Eylem Türü | Piston |
Deşarj Tüpü Uzunluğu | 8 ft. |
Deşarj Tüpü Çıkışı Kimlik Boyutu | 3 / 4 " |
Deşarj Tüpü Çıkışı Dış Çap Boyutu | 1" |
Deşarj Boru Malzemesi | karbon mavisi |
Kullanım İçin | DEF, ÜRE |
GPM | 11 |
Gövde Malzemesi | Polipropilen |
HP | 1 |
Hz | 60 |
Giriş Boyutu | 1.625 " |
Maks. Alan sayısı Su için GPM | 11 |
Maks. Alan sayısı Kafa | 72 Ft. |
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı | 130 Derece F |
Maks. Basınç | 32 psi |
Maks. Sıcaklık. | 130 Derece F |
Maks. Alan sayısı Viskozite | 1500 CPS |
Maksimum kafa | 72 ft. |
Ölçülü | Yok hayır |
Motor Muhafazası | Açık Damla Kanıtı |
Motor Tipi | Elektrikli AC |
Çıkış Boyutu | 3 / 4 " |
Faz | 1 |
Pompa Gövde Malzemesi | Polipropilen |
RPM | 10,000 |
Kendinden Astar | Evet |
Emme Borusu Uzunluğu | 50 " |
Emme Borusu Çıkışı Dış Çap Boyutu | 3 / 4 " |
Emme Borusu Tipi | Merkezkaç |
Gerilim | 120 VAC |
Islanan Malzemeler | Polipropilen, 316 Paslanmaz Çelik, Karbon, PTFE, CarboBlue |
Gemi ağırlığı (kg) | 10.8 |
Gemi yüksekliği (cm) | 27.94 |
Gemi uzunluğu (cm) | 142.24 |
Gemi genişliği (cm) | 31.75 |
HS kodu | 8414809000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | + | Giriş Boyutu | Adaptör Tipi | Kullanım İçin | Maks. Alan sayısı Kafa | Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı | Maks. Basınç | Maks. Sıcaklık. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16A161 | Elektrikle Çalışan Varil Pompası | 1.6 " | - | 55 gal. Davul | 36 ft. | 175 Derece F | 16 psi | 175 Derece F | €575.86 | ||
1DLP4 | Elektrikle Çalışan Varil Pompası | 1.6 " | tıkamak | 5, 15, 30 ve 55 gal. Davul | 36 ft. | 190 Derece F | 16 psi | 190 Derece F | €1,684.61 | ||
1DLP5 | Elektrikle Çalışan Varil Pompası | 1.6 " | tıkamak | 5, 15, 30 ve 55 gal. Davul | 36 ft. | 190 Derece F | 16 psi | 190 Derece F | €1,493.52 | ||
1DLP8 | Elektrikle Çalışan Varil Pompası | 1.6 " | tıkamak | 5, 15, 30 ve 55 gal. Davul | 36 ft. | 130 Derece F | 16 psi | 130 Derece F | €1,517.04 | ||
1DLR1 | Elektrikle Çalışan Varil Pompası | 1.6 " | tıkamak | 5, 15, 30 ve 55 gal. Davul | 36 ft. | 175 Derece F | 16 psi | 175 Derece F | €2,550.98 | ||
1DLR3 | Elektrikle Çalışan Varil Pompası | 1.6 " | tıkamak | 5, 15, 30 ve 55 gal. Davul | 36 ft. | 130 Derece F | 16 psi | 130 Derece F | €3,514.11 | ||
1DLR4 | Elektrikle Çalışan Varil Pompası | 1.6 " | tıkamak | 5, 15, 30 ve 55 gal. Davul | 36 ft. | 130 Derece F | 16 psi | 130 Derece F | €2,868.39 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00