<span Class='notranslate'>Dayton </span> 6gnu4 | Auxiliary Contact Definite Purpose 1 Nc | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 6GNU4 Auxiliary Contact Definite Purpose 1 NC | AE8YTU

DAYTON 6GNU4 Auxiliary Contact Definite Purpose 1 NC

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8YTU Modeli: 6GNU4
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
€8.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yardımcı kontak
Amper10
KodN / A
Maks. Alan sayısı Kontak Blokları (No.)2
MontajYan
Kişi Sayısı1
NC Yardımcı Sayısı Kişiler1
NO Aux sayısı Kişiler0
TipKesin Amaç
Gerilim220VAC / 110VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)1.78
HS kodu8536490065
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperMontajTipGerilimÜcret
DAYTON 6EAR9 Yardımcı Kontak IEC 1NO / 1NC 120VAC / 240VDC | AE8MLE 6EAR93/1.5ÖnIEC120VAC / 240VDC€7.34
DAYTON 6EAT0 Yardımcı Kontak IEC 2NO 120VAC / 240VDC | AE8MLF 6YE03/1.5ÖnIEC120VAC / 240VDC€3.36
DAYTON 6EAT1 Yardımcı Kontak IEC 2NC 120VAC / 240VDC | AE8MLG 6YE13/1.5ÖnIEC120VAC / 240VDC€3.36
DAYTON 6EAT2 Yardımcı Kontak IEC 2NO / 2NC 120VAC / 240VDC | AE8MLH 6YE23/1.5ÖnIEC120VAC / 240VDC€17.08
DAYTON 6EAT3 Yardımcı Kontak IEC 1NO / 3NC 120VAC / 240VDC | AE8MLJ 6YE33/1.5ÖnIEC120VAC / 240VDC€6.60
DAYTON 6EAT4 Yardımcı Kontak IEC 4NO 120VAC / 240VDC | AE8MLK 6YE43/1.5ÖnIEC120VAC / 240VDC€6.60
DAYTON 6EAT5 Yardımcı Kontak IEC 4NC 120VAC / 240VDC | AE8MLL 6YE53/1.5ÖnIEC120VAC / 240VDC€6.60

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 6GNU4 Auxiliary Contact Definite Purpose 1 NC
€8.77 / Adet