DAYTON 6K516 Motorlu 1.5hp Jet Pompası
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Jet Pompa Motoru |
Yatak | top |
Vücut Çapı | 6.438 " |
Çevirme | Damlatmaz Açık |
çerçeve | 56J |
Tam Yük Amperi | 16.8 / 9.1-8.4 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | B |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 Derece C |
Motor Uygulaması | Pompalar |
Motor Tasarımı | Kondansatör-Başlangıç |
Motor Muhafaza Tasarımı | Damlatmaz Açık |
Motor Montaj Konumu | Yatay veya Dikey Şaft Aşağı |
Motor Montaj Tipi | Yüz / Taban |
Motor Şaft Tasarımı | dişli |
Motor Mili Dönüşü | CCWSE |
Motor Alt Uygulaması | Jet Pompalar |
Motor Termal Koruması | Oto |
Motor Tipi | Kondansatör-Başlangıç |
Montaj | Yüz / Taban |
Montaj konumu | Dikey (Şaft Aşağı) veya Yatay |
Etiket RPM | 3450 |
Nominal Verimlilik | %77.9 |
Faz | 1 |
rotasyon | CCWSE |
RPM Aralığı | 3001-3600 |
Hizmet faktörü | 1.30 |
Mil Dia. | 5 / 8 " |
Mil Uzunluğu | 2.375 " |
Şaft Tipi | dişli |
Termal koruma | Oto |
Gerilim | 115 / 208-230 |
Gemi ağırlığı (kg) | 15.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 27.69 |
Gemi uzunluğu (cm) | 42.93 |
Gemi genişliği (cm) | 22.86 |
HS kodu | 8501406040 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00