DAYTON 6K581 Motor 3/4hp Jet Pompası
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Jet Pompa Motoru |
Yatak | top |
Vücut Çapı | 5.625 " |
Çevirme | Damlatmaz Açık |
çerçeve | 56J |
Tam Yük Amperi | 9.8/4.9 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | B |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 Derece C |
Motor Uygulaması | Pompalar |
Motor Tasarımı | Kondansatör-Başlangıç |
Motor Muhafaza Tasarımı | Damlatmaz Açık |
Motor Montaj Konumu | Yatay veya Dikey Şaft Aşağı |
Motor Montaj Tipi | Yüz / Taban |
Motor Şaft Tasarımı | dişli |
Motor Mili Dönüşü | CCWSE |
Motor Alt Uygulaması | Jet Pompalar |
Motor Termal Koruması | Oto |
Motor Tipi | Kondansatör-Başlangıç |
Montaj | Yüz / Taban |
Montaj konumu | Dikey (Şaft Aşağı) veya Yatay |
Etiket RPM | 3450 |
Nominal Verimlilik | %70.3 |
Faz | 1 |
rotasyon | CCWSE |
RPM Aralığı | 3001-3600 |
Hizmet faktörü | 1.50 |
Mil Dia. | 5 / 8 " |
Mil Uzunluğu | 2.375 " |
Şaft Tipi | dişli |
Termal koruma | Oto |
Gerilim | 115/230 |
Gemi ağırlığı (kg) | 12.42 |
Gemi yüksekliği (cm) | 23.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 42.42 |
Gemi genişliği (cm) | 22.86 |
HS kodu | 8501406040 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Faz | Vücut Çapı | Tam Yük Amperi | rotasyon | Hizmet faktörü | Termal koruma | Gerilim | HP | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3N088 | 3 | 6.313 " | 3.0-3.2 / 1.6 | CW / CCW | 1.15 | Hayır | 208-230 / 460 | 3/4 | €484.68 | ||
6K516 | 1 | 6.438 " | 16.8 / 9.1-8.4 | CCWSE | 1.30 | Oto | 115 / 208-230 | 1.5 | €572.39 | ||
6K580 | 1 | 5.625 " | 8/4 | CCWSE | 1.65 | Oto | 115/230 | 1/2 | €402.95 | ||
6K582 | 1 | 5.625 " | 12/6 | CCWSE | 1.40 | Oto | 115/230 | 1 | €385.69 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00