Dayton 6x094 | Dikey Montaj Tabanı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 6X094 Dikey Montaj Tabanı | AF2PLC

DAYTON 6X094 Dikey Montaj Tabanı

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2PLC Model: 6X094

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€152.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hız Düşürücü Montaj Tabanı
Baz Dia.5.16 "
Taban Genişliği8.5 "
Cıvata Deliği Çapı (İçinde.)0.41
MontajDikey
Solucan Merkez Mesafesi1.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.32
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)19.81
Gemi genişliği (cm)17.53
HS kodu8483405010
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBaz Dia.Taban GenişliğiSolucan Merkez MesafesiÜcret
DAYTON 1A508 Montaj Tabanı, Hız Düşürücü, 11.75 İnç Genişlik, 2.62 İnç Solucan Merkezi Mesafesi, Dikey | AA8TTY 1A5087.38 "11.75 "2.62 "€220.84
DAYTON 4RN68 Dikey Montaj Tabanı | AD9FRG 4RN685.16 "8.1 "1.54 "€143.97
DAYTON 4RN69 Dikey Montaj Tabanı | AD9FRH 4RN696.31 "10.13 "2.37 "€194.64
DAYTON 6X502 Hız Düşürücü Dikey Montaj Tabanı, 4.12 İnç Taban Çapı. | AF2PQE 6X5024.12 "7.56 "1.33 "€210.60
DAYTON 6X503 Dikey Montaj Tabanı | AF2PQF 6X5036.03 "9.56 "2.06 "€159.52
DAYTON 6X504 Dikey Montaj Tabanı | AF2PQG 6X504-13.44 "3.25 "€224.96

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 6X094 Dikey Montaj Tabanı
€152.15 / Adet