Dayton 6x503 | Dikey Montaj Tabanı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 6X503 Dikey Montaj Tabanı | AF2PQF

DAYTON 6X503 Dikey Montaj Tabanı

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2PQF Model: 6X503
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
€159.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hız Düşürücü Montaj Tabanı
Baz Dia.6.03 "
Taban Genişliği9.56 "
Cıvata Deliği Çapı (İçinde.)0.47
MontajDikey
UPC190735372739
Solucan Merkez Mesafesi2.06 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.88
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)20.07
Gemi genişliği (cm)17.53
HS kodu8483905000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBaz Dia.Taban GenişliğiSolucan Merkez MesafesiÜcret
DAYTON 1A508 Montaj Tabanı, Hız Düşürücü, 11.75 İnç Genişlik, 2.62 İnç Solucan Merkezi Mesafesi, Dikey | AA8TTY 1A5087.38 "11.75 "2.62 "€220.84
DAYTON 4RN68 Dikey Montaj Tabanı | AD9FRG 4RN685.16 "8.1 "1.54 "€143.97
DAYTON 4RN69 Dikey Montaj Tabanı | AD9FRH 4RN696.31 "10.13 "2.37 "€194.64
DAYTON 6X094 Dikey Montaj Tabanı | AF2PLC 6X0945.16 "8.5 "1.75 "€152.15
DAYTON 6X502 Hız Düşürücü Dikey Montaj Tabanı, 4.12 İnç Taban Çapı. | AF2PQE 6X5024.12 "7.56 "1.33 "€210.60
DAYTON 6X504 Dikey Montaj Tabanı | AF2PQG 6X504-13.44 "3.25 "€224.96

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 6X503 Dikey Montaj Tabanı
€159.52 / Adet