Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 6Z451 Hız Düşürücü Dolaylı Tahrikli 30 1 | AF2YCN

DAYTON 6Z451 Hız Düşürücü Dolaylı Tahrik 30 1

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2YCN Modeli: 6Z451
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
€444.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hız düşürücü
Yataktop
GörevStandart
BitişToz Epoksi Boya
Dişli MalzemesiSertleştirilmiş ve Taşlanmış Çelik
Dişli TipiSolucan
Gövde Malzemesidökme demir
Giriş RPM1750
YağlamaKlubersynth UH1 6-460
Maks. Alan sayısı HP girişi0.13
Maks. Alan sayısı Çıkış Torku107 inç-lb.
Maks. dönme momenti107 inç-lb.
Nominal Çıkış Devri58
Nominal Oran30:1
Aşama Sayısı1
Çıkış Mili Çapı1 / 2 "
1/40 HP'de Çıkış Torku3600
1/6 HP'de Çıkış Torku107 inç-lb.
Sarkık Yük150 lb
Pinyon MalzemesiGüçlendirilmiş çelik
rotasyonİleri / Tersinir
Mühür türüÇift Dudak
Mil YönüSağ Açılı
Tek / Çift ÇıkışTek Çıkış
Katı / İçi Boş Çıkış Miliİçi Dolu
Hız Düşürücü TipiDolaylı Sürücü
Solucan Merkez Mesafesi1"
Sonsuz Dişli MalzemesiBronz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.06
Gemi yüksekliği (cm)15.49
Gemi uzunluğu (cm)18.03
Gemi genişliği (cm)18.03
HS kodu8483405010
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel1.5 HP'de Çıkış TorkuYatakMaks. Alan sayısı HP girişi1/2 HP'de Çıkış Torku1/3 HP'de Çıkış Torku1/4 HP'de Çıkış Torku1/40 HP'de Çıkış Torku2 HP'de Çıkış TorkuÜcret
DAYTON 2Z306 Hız Düşürücü Dolaylı Tahrik 58 1 | AC4DUD 2Z306-Konik Makara0.3285 inç-lb.193 inç-lb.128 inç-lb.3600-€864.85
DAYTON 2Z307 Hız Düşürücü Dolaylı Tahrik 39 1 | AC4DUE 2Z307-Konik Makara0.5202 inç-lb.152 inç-lb.101 inç-lb.3600-€891.99
DAYTON 2Z308 Hız Düşürücü Dolaylı Tahrik 26 1 | AC4DUF 2Z308-Konik Makara0.75154 inç-lb.115 inç-lb.77 inç-lb.3600-€864.85
DAYTON 2Z309 Hız Düşürücü Dolaylı Tahrik 18 1 | AC4DUG 2Z309360 inç-lb.Konik Makara1108 inç-lb.84 inç-lb.54 inç-lb.3600-€864.85
DAYTON 2Z310 Hız Düşürücü Dolaylı Tahrik 11 1 | AC4DUH 2Z310302 inç-lb.Konik Makara191 inç-lb.68 inç-lb.45 inç-lb.3600-€851.50
DAYTON 6Z419 Hız Düşürücü Dolaylı Tahrik 60 1 | AF2YBE 6Z419-top0.25-209 inç-lb.-3600-€584.33
DAYTON 6Z420 Hız Düşürücü Dolaylı Tahrik 60 1 | AF2YBF 6Z420-top0.3415 inç-lb.314 inç-lb.-3600-€655.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 6Z451 Hız Düşürücü Dolaylı Tahrik 30 1
€444.95 / Adet