DAYTON 7A890 Egzoz Havalandırması 24 In
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Egzoz Vantilatörü |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Taban Yüksekliği | 1.75 " |
Taban Uzunluğu | 36.375 " |
Taban Genişliği | 36.375 " |
Rulman Tipi | Mühürlü Yastık Bloğu |
Bıçak Çapı | 24 " |
CFM @ 0.000-In. SP | 5934 |
CFM @ 0.125-In. SP | 4912 |
CFM Aralığı | 4412 için 7766 |
sürücü Tipi | Kayış |
Fan RPM | 706 |
Gövde Malzemesi | Galvanize çelik |
Maks. Alan sayısı BHP | 0.40 |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 120 Derece F |
Motor gücü | 1/3 |
motor Hz | 60 |
Motor Gerilimi | 115/230 |
Montaj Yeri | Çatı |
Genel Dia. | 34 " |
Toplam yükseklik | 26 " |
Faz | 1 |
Pervane Çapı. | 24 " |
Pervaneli Malzeme | Çelik |
Gerektirir | Yeni Tesisatlar İçin Çatı Bordürü |
RPM Aralığı | 525 için 925 |
Mil Çapı Pervane Ucu (İç) | 3/4 |
Mil Çapı Kasnak Sonu | 3 / 4 " |
0.125-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 13.6 |
Hız Kontrollü | Yok hayır |
Tip | Eksenel Üst Kumlama, Tahrik Paketi ile |
Gemi ağırlığı (kg) | 120.43 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8414599080 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | CFM @ 0.250-In. SP | Taban Yüksekliği | Taban Uzunluğu | CFM @ 0.375-In. SP | CFM @ 0.500-In. SP | CFM @ 0.750-In. SP | CFM @ 0.875-In. SP | CFM @ 1.000-In. SP | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2RB67 | - | 1.75 " | 57.5 " | - | - | - | - | - | €6,519.50 | TEKLİF TALEBİ
| |
4YU90 | - | 1 3 / 4 " | 42 " | - | - | - | - | - | €3,689.15 | ||
4YY23 | - | 1.75 " | 36.375 " | - | - | - | - | - | €1,788.77 | ||
7A407 | 3337 | 1 3 / 4 " | 42 " | 2349 | - | - | - | - | €4,311.85 | ||
7A408 | 4369 | 1 3 / 4 " | 42 " | 3571 | 2631 | - | - | - | €4,379.64 | ||
7A410 | 6239 | 1 3 / 4 " | 42 " | 5618 | 4901 | 3581 | 2851 | 2068 | €4,668.21 | ||
7A411 | 7087 | 1 3 / 4 " | 42 " | 6559 | 5956 | 4841 | 4150 | 3448 | €4,812.75 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00