DAYTON 7C652 Blower Kanalı 10 5/8 In
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Üfleyici |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Rulman Tipi | top |
Üfleyici RPM | 1000 |
CFM @ 0.125-In. SP | 1690 |
CFM @ 0.250-In. SP | 1600 |
CFM @ 0.375-In. SP | 1480 |
CFM @ 0.500-In. SP | 1370 |
CFM @ 0.750-In. SP | 1140 |
dBA @ 5 Ayak | 51 |
derinlik | 18 " |
Boşaltma Yüksekliği (In.) | 11.75 |
Boşaltma Genişliği (In.) | 8 |
Tam Yük Amperi | 8.3 |
Yükseklik | 19 " |
Konut Finish | Gri Fırında Polyester Epoksi |
Gövde Malzemesi | Çelik |
Hz | 60 |
Giriş Çapı | 10 " |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 F |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 180 Derece F |
Motor Muhafazası | Damlatmaz Açık |
Motor Çerçevesi | 56 |
Motor gücü | 1/2 |
Motor Devri | 1725 |
Motor Tipi | Bölünmüş faz |
Faz | 1 |
rotasyon | CW |
Mil Dia. | 3 / 4 " |
Tip | Drive Paketi ile |
Gerilim | 115 |
Tekerlek çapı | 10 5 / 8 " |
Tekerlek Malzemesi | Çelik |
Tekerlek Genişliği | 5.25 " |
genişlik | 12 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 25.01 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8414599080 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|
2C888 | Daha Az Sürücü Paketi | €1,057.44 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00