DAYTON 7D518 Besleme Havalandırması 15 1/2 In
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tedarik Vantilatörü |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Taban Yüksekliği | 1 1 / 2 " |
Taban Uzunluğu | 32 1 / 2 " |
Taban Genişliği | 32 1 / 2 " |
Rulman Tipi | kol |
CFM @ 0.125-In. SP | 3597 |
CFM @ 0.250-In. SP | 3280 |
CFM @ 0.375-In. SP | 2831 |
CFM @ 0.500-In. SP | 2293 |
CFM @ 0.675-In. SP | 1324 |
Boşaltma Uzunluğu (In.) | 16 |
Boşaltma Genişliği (In.) | 18.625 |
Fan RPM | 605 |
Filtre Alanı (Kare-Ft.) | 3 3 / 4 |
Filtre Yüksekliği (In.) | 19 5 / 8 |
Filtre Muhafazası Derinliği (In.) | 29 1 / 4 |
Filtre Muhafazası Yüksekliği (In.) | 27 1 / 2 |
Filtre Muhafazası Genişliği (In.) | 28 1 / 8 |
Filtre Malzemesi | alüminyum |
Filtre Genişliği (In.) | 27 5 / 8 |
Gövde Yüksekliği | 34 2 / 5 " |
Konut Uzunluğu | 34 2 / 5 " |
Gövde Malzemesi | Galvanize çelik |
Muhafaza Genişliği | 64 1 / 2 " |
Maks. Alan sayısı BHP | 0.81 |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 120 Derece F |
Motor gücü | 3/4 |
motor Hz | 60 |
Motor Gerilimi | 208-220 / 440 |
Montaj Yeri | Çatı |
Gerekli Filtre Sayısı | 2 |
Faz | 3 |
Gerektirir | Yeni Tesisatlar İçin Çatı Bordürü |
Mil Çapı Kasnak Sonu | 1" |
Mil Çapı Tekerlek Ucu | 1" |
0.125-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 17.8 |
0.250-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 15.8 |
Tip | Santrifüj Kayışlı Tahrik |
Tekerlek Çapı | 1" |
Tekerlek çapı | 15 1 / 2 " |
Tekerlek Malzemesi | Çelik |
Tekerlek tipi | İleri Eğimli |
Gemi ağırlığı (kg) | 121.39 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8414599080 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Maks. Alan sayısı BHP | CFM @ 0.125-In. SP | CFM @ 0.250-In. SP | Motor gücü | Motor Gerilimi | Faz | 0.125-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 0.250-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7D505 | 0.54 | 3102 | 2708 | 1/2 | 115/230 | 1 | 13.3 | 11.2 | €3,550.26 | |
7D506 | 0.81 | 3597 | 3280 | 3/4 | 115/230 | 1 | 17.8 | 15.8 | €3,666.92 | |
7D507 | 1.13 | 4049 | 3760 | 1 | 115/230 | 1 | 21 | 18.7 | €3,661.85 | |
7D519 | 1.13 | 4049 | 3760 | 1 | 208-220 / 440 | 3 | 21 | 18.7 | €3,950.57 | |
7D520 | 1.58 | 4560 | 4304 | 1.5 | 208-220 / 440 | 3 | 24 | 22 | €4,076.14 | |
7D521 | 2.13 | 5066 | 4837 | 2 | 208-220 / 440 | 3 | 28 | 26 | €4,165.57 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00