EDWARDS SİNYALİZASYONU Dönen Flaşörler
stil | Model | Renk | Current Rating | Yükseklik | Lamba Tipi | Işık çıkışı | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 52R-R5 | - | - | 8-1 / 2 " | - | - | 240/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 53R-G1 | - | 1A | 8-1 / 2 " | 25 W Akkor | 402 Lümen | 24 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
|
B | 53C-G1 | - | 1A | 8-1 / 2 " | - | - | 24 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
|
C | 53DG-GW | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 53R-E1 | - | 1.8A | 8-1 / 2 " | 25 W Akkor | 402 Lümen | 12 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
|
B | 53DC-GW | - | 1A | 8-1 / 2 " | - | - | 24 - 28 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
|
B | 53C-E1 | - | 1.8A | 8-1 / 2 " | 25 W Akkor | 402 Lümen | 12 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
|
B | 52M-R5 | - | 0.1A | 8-1 / 2 " | - | - | 240/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
B | 52C-R5 | - | 0.1A | 8-1 / 2 " | - | - | 240/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
B | 52M-G5-20WH | - | - | 8-1 / 2 " | 20 W Halojen | - | 24 VAC 50/60Hz | - | TEKLİF TALEBİ
|
B | 52M-N5-40WH | - | 0.35A | 8-1 / 2 " | 40 W Halojen | 265 Lümen | 120/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 52R-G5-20WH | - | 0.8A | 8-1 / 2 " | 20 W Halojen | 226 Lümen | 24/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
B | 52C-G5-20WH | - | - | 8-1 / 2 " | 20 W Halojen | - | 24 VAC 50/60Hz | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 53DR-GW | - | 1A | 8-1 / 2 " | - | - | 24 - 28 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
|
D | 53A-G1 | kehribar | 1A | 8-1 / 2 " | 25 W Akkor | 402 Lümen | 24 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
|
D | 52A-R5 | kehribar | 0.1A | 8-1 / 2 " | 25 W Akkor | 232 Lümen | 240/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
D | 52A-G5-20WH | kehribar | 0.8A | 8-1 / 2 " | 20 W Halojen | 226 Lümen | 24/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
D | 53A-E1 | kehribar | 1.8A | 8-1 / 2 " | 25 W Akkor | 402 Lümen | 12 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
|
D | 52A-N5-40WH | kehribar | - | 8.5 " | 40W Halojen | 265 Lümen | - | €539.44 | |
E | 53B-G1 | Mavi | 1A | 8-1 / 2 " | - | - | 24 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
|
E | 52B-R5 | Mavi | 0.1A | 8-1 / 2 " | - | - | 240/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
E | 52B-G5-20WH | Mavi | 0.8A | 8-1 / 2 " | 20 W Halojen | 226 Lümen | 24/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
E | 53B-E1 | Mavi | 1.8A | 8-1 / 2 " | 25 W Akkor | 402 Lümen | 12 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
|
E | 52B-N5-40WH | Mavi | - | 8.5 " | 40W Halojen | 265 Lümen | - | €481.16 | |
B | 52C-N5-40WH | Temizle | - | 8.5 " | 40W Halojen | 265 Lümen | - | €434.03 | |
C | 52G-G5-20WH | Yeşil | - | 8-1 / 2 " | 20 W Halojen | - | 24 VAC 50/60Hz | - | TEKLİF TALEBİ
|
C | 52G-R5 | Yeşil | 0.1A | 8-1 / 2 " | - | - | 240/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
C | 53G-E1 | Yeşil | 1.8A | 8-1 / 2 " | - | - | 12 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
|
C | 52G-N5-40WH | Yeşil | - | 8.5 " | 40W Halojen | 265 Lümen | - | €470.77 | |
C | 53G-G1 | Yeşil | 1A | 8-1 / 2 " | 25 W Akkor | 402 Lümen | 24 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 52R-N5-40WH | Kırmızı | - | 8.5 " | 40W Halojen | 265 Lümen | - | €507.90 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Ambalaj Bant Makinaları
- Toprak Çekirdek Örnekleme Aksesuarları
- Dökme Demir Çubuk Stoku
- Kaynak Pozisyonerler
- Paslanmaz Çelik Hortum Grubu
- Pompa Motorları
- Dökülme Kontrol Malzemeleri
- Beton Karıştırma ve Hazırlama
- Engellere Erişim ve Kalabalık Kontrolü
- acil Aydınlatma
- ADAM EQUIPMENT Dengeleme Toz Kapağı
- IDEAL SPST Geçiş Anahtarı
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS İzole Zeminli, 2 Kutuplu Ticari Sınıf Prizler
- MILWAUKEE VALVE Düşük Kurşunlu Pirinç Sıralı Küresel Vana, FNPT x FNPT
- WESTWARD Yüksek Hızlı Çelik Spiral Uçlu Kılavuz, TiN Kaplama
- ROCKWOOD Çekme Plakası
- BURNDY SN Serisi Butt Splice
- Cementex USA Elektrikçiler Alet Setleri
- HUMBOLDT Econ-o-Cap Kapatma Halkaları
- ALLEGRO SAFETY Sağlanan Hava Kalkanları/Miğferler, Deluxe