DAYTON 7H725 Blower Inline Kanalı
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Üfleyici |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Rulman Tipi | top |
Üfleyici RPM | 690 |
Cıvata Deliği Çapı (İçinde.) | 7/8 |
CFM @ 0.125-In. SP | 2960 |
CFM @ 0.250-In. SP | 2640 |
CFM @ 0.375-In. SP | 2230 |
CFM @ 0.500-In. SP | 1725 |
Boşaltma Yüksekliği (In.) | 13.437 |
Boşaltma Genişliği (In.) | 15.625 |
Filtre Faktörü | 0.132 |
Filtre Yüksekliği (In.) | 21-3 / 4 |
Filtre Genişliği (In.) | 25-7 / 8 |
Tam Yük Amperi | 11.3/5.5 |
Yükseklik | 23 " |
Konut Finish | Yeşil Pişmiş Emaye |
Gövde Malzemesi | Çelik |
Hz | 60 |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 140 F |
Maks. derinlik | 27-1 / 2 " |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 140 Derece F |
Motor Muhafazası | Damlatmaz Açık |
Motor gücü | 3/4 |
Motor Devri | 1725 |
Motor Tipi | Kondansatör Başlangıcı |
Montaj konumu | Hepsi Şaftlı Yatay |
Montaj Noktalarının Sayısı | 4 |
Faz | Tek |
Mil Dia. | 3 / 4 " |
0.125-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 10.4 |
0.250-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 9.9 |
Tip | Drive Paketi ile |
Gerilim | 115/230 |
Tekerlek çapı | 12 7 / 8 " |
Tekerlek Malzemesi | Çelik |
Tekerlek tipi | İleri Eğri |
genişlik | 27 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 58.68 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8414599080 |
Menşe Ülkesi | CA |
Model | Boşaltma Yüksekliği (In.) | Üfleyici RPM | CFM @ 0.125-In. SP | Boşaltma Genişliği (In.) | Tam Yük Amperi | Yükseklik | Maks. derinlik | Motor gücü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7H710 | 8.25 | 807 | 700 | 9.187 | 3.6/1.8 | 15.375 " | 23 " | 1/6 | €1,647.49 | |
7H711 | 8.25 | 978 | 890 | 9.187 | 3.6/1.8 | 15.375 " | 23 " | 1/6 | €1,606.38 | |
7H712 | 8.25 | 1093 | 1020 | 9.187 | 5.2/2.6 | 15.375 " | 23 " | 1/4 | €1,604.06 | |
7H713 | 8.25 | 1248 | 1185 | 9.187 | 6.6/3.3 | 15.375 " | 23 " | 1/3 | €1,565.69 | |
7H714 | 8.25 | 1396 | 1345 | 9.187 | 7.8/3.9 | 15.375 " | 23 " | 1/2 | €1,823.22 | |
7H715 | 10.25 | 690 | 1385 | 11.187 | 5.8/2.9 | 18 " | 23 " | 1/4 | €1,796.66 | |
7H716 | 10.25 | 771 | 1575 | 11.187 | 6.6/3.3 | 18 " | 23 " | 1/3 | €1,823.63 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00