DAYTON VTSYT1813LWG Üfleyici Tekerlek
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Blower Çarkı |
Markaya uyar | Dayton |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 30.48 |
Gemi genişliği (cm) | 30.48 |
Menşe Ülkesi | CN |
Model | Delik Dia. | Maks. RPM | rotasyon | Tip | Tekerlek çapı | Tekerlek Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2UTT8 | 1 / 2 " | 1750 | CW Hub Sonu | Doğrudan Tahrik, Çift Giriş İleri Eğri, Dışbükey | 9 7 / 16 " | 7" | €94.34 | |
2UTT9 | 1 / 2 " | 1750 | CW Hub Sonu | Doğrudan Tahrik, Çift Girişli İleri Eğri, İçbükey | 9 7 / 16 " | 9.5 " | €102.02 | |
2UTU1 | 1 / 2 " | 1750 | CW Hub Sonu | Doğrudan Tahrik, Çift Giriş İleri Eğri, Dışbükey | 11 " | 7.75 " | €188.30 | |
2UTU2 | 1 / 2 " | 1750 | CW Hub Sonu | Doğrudan Tahrik, Çift Giriş İleri Eğri, Dışbükey | 11 " | 10.625 " | €112.85 | |
2UTU4 | 1 / 2 " | 1750 | CW Hub Sonu | Doğrudan Tahrik, Çift Giriş İleri Eğri, Dışbükey | 9 7 / 16 " | 6" | €86.07 | |
2UTU6 | 1 / 2 " | 1750 | CW Hub Sonu | Doğrudan Tahrik, Çift Giriş İleri Eğri, Dışbükey | 9 7 / 16 " | 8" | €97.55 | |
2UTU8 | 1 / 2 " | 1750 | CCW Hub Sonu | Doğrudan Tahrik, Çift Girişli İleri Eğri, İçbükey | 9 7 / 16 " | 9.5 " | €106.16 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00