GRAINGER Disk Yaylar
stil | Model | Maks. Alan sayısı Dia dışında. | Sapma @ Yük | Bitiş | Min. Dia İçinde. | Toplam yükseklik | Kalınlık | Tip | Delik Boyutu için | paket adet | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M36397.050.0001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | €10.01 | |
A | M36395.060.0001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | €9.21 | |
A | M36395.100.0001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | €17.67 | |
A | M36397.100.0001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | €15.84 | |
A | M36397.030.0001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | €6.27 | |
A | M36395.050.0001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | €8.23 | |
A | M36395.040.0001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | €5.30 | |
A | M36397.060.0001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | €11.67 | |
A | M36395.120.0001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | €21.30 | |
A | M36397.120.0001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | €20.53 | |
B | MS 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | €36.42 | |
A | M36395.080.0001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | €11.58 | |
C | B0750056S | 0.75 " | 0.007 " | Sade | 0.38 " | 0.07 " | 0.056 " | Belleville Yaylı Pul | 0.75 | 15 | €43.92 | |
D | BD015080 | 0.591 " | 0.3mm | Fosfat | 0.323 " | 1.2mm | 0.8 mm | Metrik Disk Yay | - | 25 | €35.14 | |
E | BC1000043S | 1.001 " | 0.043 " | Sade | 0.505 " | 0.1 " | 0.043 " | Yonca Kubbesi | 1 | 5 | €60.24 | |
C | B12500620S | 1.25 " | 0.024 " | Sade | 0.532 " | 0.092 " | 0.062 " | Belleville Yaylı Pul | 1.25 | 10 | €57.58 | |
D | BD040225 | 1.575 " | 0.67mm | Fosfat | 0.803 " | 3.15mm | 2.25mm | Metrik Disk Yay | - | 10 | €83.69 | |
C | B2000097S | 2" | 0.024 " | Sade | 1" | 0.145 " | 0.097 " | Belleville Yaylı Pul | 2 | 10 | €186.57 | |
F | M36302.084.0003 | 4.2mm | - | Sade | 8mm | 0.55mm | 0.3mm | B (Orta) | - | 50 | €4.52 | |
F | M36300.084.0004 | 4.2mm | - | Sade | 8mm | 0.6mm | 0.4mm | A (Ağır) | - | 50 | €3.43 | |
F | M36300.105.0005 | 5.2mm | - | Sade | 10mm | 0.75mm | 0.5 mm | A (Ağır) | - | 50 | €4.52 | |
F | M36303.105.0002 | 5.2mm | - | Sade | 10mm | 0.55mm | 0.25mm | C (Işık) | - | 50 | €16.43 | |
F | M36302.105.0004 | 5.2mm | - | Sade | 10mm | 0.7mm | 0.4mm | B (Orta) | - | 50 | €5.54 | |
F | M36303.131.0003 | 6.2mm | - | Sade | 12.5mm | 0.8mm | 0.35mm | C (Işık) | - | 50 | €5.38 | |
F | M36302.131.0005 | 6.2mm | - | Sade | 12.5mm | 0.85mm | 0.5 mm | B (Orta) | - | 50 | €5.57 | |
F | M36300.131.0007 | 6.2mm | - | Sade | 12.5mm | 1mm | 0.7mm | A (Ağır) | - | 50 | €8.30 | |
F | M36300.147.0008 | 7.2mm | - | Sade | 14mm | 1.1mm | 0.8 mm | A (Ağır) | - | 50 | €11.81 | |
F | M36302.147.0005 | 7.2mm | - | Sade | 14mm | 0.9mm | 0.5 mm | B (Orta) | - | 50 | €4.32 | |
F | M36303.147.0003 | 7.2mm | - | Sade | 14mm | 0.8mm | 0.35mm | C (Işık) | - | 50 | €7.27 | |
F | M36303.168.0004 | 8.2mm | - | Sade | 16mm | 0.9mm | 0.4mm | C (Işık) | - | 50 | €7.85 | |
F | M36300.168.0009 | 8.2mm | - | Sade | 16mm | 1.25mm | 0.9mm | A (Ağır) | - | 50 | €6.81 | |
F | M36302.168.0006 | 8.2mm | - | Sade | 16mm | 1.05mm | 0.6 mm | B (Orta) | - | 100 | €12.18 | |
F | M36300.189.0010 | 9.2mm | - | Sade | 18mm | 1.4mm | 1 mm | A (Ağır) | - | 50 | €10.07 | |
F | M36303.210.0005 | 10.2mm | - | Sade | 20mm | 1.15mm | 0.5 mm | C (Işık) | - | 25 | €5.85 | |
F | M36300.210.0011 | 10.2mm | - | Sade | 20mm | 1.55mm | 1.1mm | A (Ağır) | - | 25 | €6.10 | |
F | M36302.210.0008 | 10.2mm | - | Sade | 20mm | 1.35mm | 0.8 mm | B (Orta) | - | 25 | €5.08 | |
F | M36300.236.0012 | 11.2mm | - | Sade | 22.5mm | 1.75mm | 1.25mm | A (Ağır) | - | 25 | €12.32 | |
F | M36303.236.0006 | 11.2mm | - | Sade | 22.5mm | 1.4mm | 0.6 mm | C (Işık) | - | 25 | €7.40 | |
F | M36300.262.0015 | 12.2mm | - | Sade | 25mm | 2.05mm | 1.5mm | A (Ağır) | - | 25 | €14.04 | |
F | M36302.262.0009 | 12.2mm | - | Sade | 25mm | 1.6mm | 0.9mm | B (Orta) | - | 25 | €5.43 | |
F | M36303.262.0007 | 12.2mm | - | Sade | 25mm | 1.6mm | 0.7mm | C (Işık) | - | 25 | €8.06 | |
F | M36302.294.0010 | 14.2mm | - | Sade | 28mm | 1.8mm | 1 mm | B (Orta) | - | 25 | €17.08 | |
F | M36300.294.0015 | 14.2mm | - | Sade | 28mm | 2.15mm | 1.5mm | A (Ağır) | - | 25 | €10.43 | |
F | M36303.294.0008 | 14.2mm | - | Sade | 28mm | 1.8mm | 0.8 mm | C (Işık) | - | 25 | €8.82 | |
F | M36303.331.0008 | 16.3mm | - | Sade | 31.5mm | 2.05mm | 0.8 mm | C (Işık) | - | 25 | €11.16 | |
F | M36300.331.0017 | 16.3mm | - | Sade | 31.5mm | 2.45mm | 1.75mm | A (Ağır) | - | 25 | €52.36 | |
F | M36302.331.0012 | 16.3mm | - | Sade | 31.5mm | 2.15mm | 1.25mm | B (Orta) | - | 25 | €12.15 | |
F | M36300.373.0020 | 18.3mm | - | Sade | 35.5mm | 2.8mm | 2mm | A (Ağır) | - | 10 | €5.21 | |
F | M36302.373.0012 | 18.3mm | - | Sade | 35.5mm | 2.25mm | 1.25mm | B (Orta) | - | 10 | €6.63 | |
F | M36302.420.0015 | 20.4mm | - | Sade | 40mm | 2.65mm | 1.5mm | B (Orta) | - | 10 | €8.45 | |
F | M36303.420.0010 | 20.4mm | - | Sade | 40mm | 2.3mm | 1 mm | C (Işık) | - | 10 | €24.90 | |
F | M36300.420.0022 | 20.4mm | - | Sade | 40mm | 3.15mm | 2.25mm | A (Ağır) | - | 10 | €10.76 | |
F | M36302.472.0017 | 22.4mm | - | Sade | 45mm | 3.05mm | 1.75mm | B (Orta) | - | 5 | €7.59 | |
F | M36300.472.0025 | 22.4mm | - | Sade | 45mm | 3.5mm | 2.5mm | A (Ağır) | - | 5 | €5.34 | |
F | M36302.525.0020 | 25.4mm | - | Sade | 50mm | 3.4mm | 2mm | B (Orta) | - | 5 | €7.76 | |
F | M36300.525.0030 | 25.4mm | - | Sade | 50mm | 4.1mm | 3mm | A (Ağır) | - | 5 | €9.99 | |
F | M36303.525.0012 | 25.4mm | - | Sade | 50mm | 2.85mm | 1.25mm | C (Işık) | - | 5 | €5.42 | |
F | M36303.588.0015 | 28.5mm | - | Sade | 56mm | 4.15mm | 1.5mm | C (Işık) | - | 5 | €9.33 | |
F | M36300.588.0030 | 28.5mm | - | Sade | 56mm | 4.3mm | 3mm | A (Ağır) | - | 5 | €19.79 | |
F | M36302.588.0020 | 28.5mm | - | Sade | 56mm | 3.6mm | 2mm | B (Orta) | - | 5 | €7.42 | |
F | M36302.661.0025 | 31.0mm | - | Sade | 63mm | 4.25mm | 2.5mm | B (Orta) | - | 2 | €4.27 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Fritöz
- Sıhhi Tesisat Özel Araçları
- Zımpara Süngerleri
- Oynak Makaralı Rulmanlar
- Gres Kanalı ve Yüksek Sıcaklık Erişim Kapıları
- Kilitleme Sistemleri
- Elcikler ve Ayırıcılar
- Toprak Arıza Koruması
- Hidrolik Filtrasyon
- süzgeçler
- PARKER Union Dirsekler
- PROTO Soket Uzantıları
- KDR-LINE REACTORS 460/480 Giriş Voltajı UL Tip 1 Muhafaza Giriş Hat Reaktörleri
- ZIP UP Havalandırma Maskeleme Filmi, Mavi
- BURNDY YS-FXB Serisi Alın Ek Yeri
- MERSEN FERRAZ H/K 250V Sınıfı Sigortalar
- APOLLO VALVES Yatak
- EATON XTCC Serisi Kontaktörler
- O.C. WHITE COMPANY Lineer Takım Tezgahı Işıkları
- THOMSON Süper Metrik Lineer Rulmanlar