Dbi-sala 1103513 | Tam Vücut Kablo Demeti Evrensel 420 Lb. | 2uzj6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DBI-SALA 1103513 İnşaat Yeleği Tarzı Koşum Takımı, Arka D-Ring, 420 lb | AC3NQA 2UZJ6

DBI-SALA 1103513 İnşaat Yeleği Tarzı Emniyet Kemeri, Arka D-Halkası, 420 lb

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3NQA Model: 1103513Çapraz Referans: 2UZJ6
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
€265.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tam Karoseri Kablo
Geri D-HalkasıEvet
Göğüs Kemeri TokalarıPass-Through
RenkMavi sarı
Ön D-HalkasıYok hayır
Donanım MalzemesiDövme Alaşımlı Çelik
Harness Uygulamasıİnşaat
Bacak Kayışı Tokalarıİçinden geçmek
Omuz Askısı TokalarıYok hayır
Yan D HalkalarıYok hayır
bedenEvrensel
Subpelvik KayışEvet
Gerilme direnci6000 lb
UPC00648250161609
Dokuma MalzemesiPolyester
Ağırlık kapasitesi420 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.41
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)34.29
Gemi genişliği (cm)26.67
HS kodu6307909889
Menşe ÜlkesiCA

Ürün Detayı:

  • Gerilebilir (Evet)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOmuz Askısı TokalarıGeri D-HalkasıGöğüs Kemeri TokalarıYan D HalkalarıbedenSubpelvik KayışGerilme direnciDokuma MalzemesiÜcret
DBI-SALA 1100943 Ark Flaş Kablo Demeti, 7000 lb Çekme Dayanımı, S Boyut | AA2DRP 10E639 1100943-EvetHızlı BağlantıYok hayırSEvet7000 lbNomex (R) / Kevlar (R)€1,014.69
DBI-SALA 1100940 ExoFit XP Arc Flash Kablo Demeti, D-Ring, Hızlı Bağlantı | AA2DRQ 10E640 1100940-EvetHızlı BağlantıYok hayırMEvet7000 lbNomex (R) / Kevlar (R)€1,014.69
DBI-SALA 1100941 ExoFit XP Arc Flash Kablo Demeti, Arka D-Ring, 7000 lb | AA2DRR 10E641 1100941-EvetHızlı BağlantıYok hayırLEvet7000 lbNomex (R) / Kevlar (R)€1,014.69
DBI-SALA 1100942 Ark Parlaması Kablo Demeti, 7000 lb Çekme Mukavemeti, Arka D-Ring | AA2DRT 10E642 1100942-EvetHızlı BağlantıYok hayırXLEvet7000 lbNomex (R) / Kevlar (R)€1,014.69
DBI-SALA 1110849 Tam Vücut Kayışı, Naylon Dokuma, Hızlı Bağlantı Tokası | AA2DRU 10E643 1110849-EvetHızlı BağlantıYok hayırSEvet7000 lbNaylon€833.06
DBI-SALA 1110843 Arc Flash Naylon Kablo Demeti, PVC Sırtlı D-Ring, Orta Boy | AA2DRV 10E644 1110843-EvetHızlı BağlantıYok hayırMEvet7000 lbNaylon€908.32
DBI-SALA 1110844 ExoFit XP Arc Flash Donanımı, Kurtarma Ağı Döngüleri, Büyük | AA2DRW 10E645 1110844-EvetHızlı BağlantıYok hayırLEvet7000 lbNaylon€908.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DBI-SALA 1103513 İnşaat Yeleği Tarzı Emniyet Kemeri, Arka D-Halkası, 420 lb
€265.23 / Adet