Dbi-sala 1108501 | Tam Vücut Kayışı M 420 Lb. Mavi/gri | 2uzk6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DBI-SALA 1108501 Yapı Tarzı Konumlandırma Donanımı, 6000 lb, Orta | AC3NQK 2UZK6

DBI-SALA 1108501 Yapı Tarzı Konumlandırma Kemeri, 6000 lb, Orta

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3NKK Model: 1108501Çapraz Referans: 2UZK6
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
€561.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tam Karoseri Kablo
Geri D-HalkasıEvet
Göğüs Kemeri TokalarıHızlı Bağlantı
RenkMavi gri
Ön D-HalkasıYok hayır
Donanım MalzemesiDövme Alaşımlı Çelik
Harness Uygulamasıİnşaat
Bacak Kayışı TokalarıHızlı Bağlantı
Omuz Askısı TokalarıYok hayır
Yan D HalkalarıEvet
bedenM
Subpelvik KayışEvet
Gerilme direnci6000 lb
Dokuma MalzemesiPolyester
Ağırlık kapasitesi420 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.69
Gemi yüksekliği (cm)16.51
Gemi uzunluğu (cm)36.83
Gemi genişliği (cm)27.94
HS kodu6307909889
Menşe ÜlkesiCA

Ürün Detayı:

  • Gerilebilir (Evet)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOmuz Askısı TokalarıGeri D-HalkasıGöğüs Kemeri TokalarıYan D HalkalarıbedenSubpelvik KayışGerilme direnciDokuma MalzemesiÜcret
DBI-SALA 1100943 Ark Flaş Kablo Demeti, 7000 lb Çekme Dayanımı, S Boyut | AA2DRP 10E639 1100943-EvetHızlı BağlantıYok hayırSEvet7000 lbNomex (R) / Kevlar (R)€1,142.11
DBI-SALA 1100940 ExoFit XP Arc Flash Kablo Demeti, D-Ring, Hızlı Bağlantı | AA2DRQ 10E640 1100940-EvetHızlı BağlantıYok hayırMEvet7000 lbNomex (R) / Kevlar (R)€1,142.11
DBI-SALA 1100941 ExoFit XP Arc Flash Kablo Demeti, Arka D-Ring, 7000 lb | AA2DRR 10E641 1100941-EvetHızlı BağlantıYok hayırLEvet7000 lbNomex (R) / Kevlar (R)€1,142.11
DBI-SALA 1100942 Ark Parlaması Kablo Demeti, 7000 lb Çekme Mukavemeti, Arka D-Ring | AA2DRT 10E642 1100942-EvetHızlı BağlantıYok hayırXLEvet7000 lbNomex (R) / Kevlar (R)€1,142.11
DBI-SALA 1110849 Tam Vücut Kayışı, Naylon Dokuma, Hızlı Bağlantı Tokası | AA2DRU 10E643 1110849-EvetHızlı BağlantıYok hayırSEvet7000 lbNaylon€890.23
DBI-SALA 1110843 Arc Flash Naylon Kablo Demeti, PVC Sırtlı D-Ring, Orta Boy | AA2DRV 10E644 1110843-EvetHızlı BağlantıYok hayırMEvet7000 lbNaylon€890.23
DBI-SALA 1110844 ExoFit XP Arc Flash Donanımı, Kurtarma Ağı Döngüleri, Büyük | AA2DRW 10E645 1110844-EvetHızlı BağlantıYok hayırLEvet7000 lbNaylon€890.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DBI-SALA 1108501 Yapı Tarzı Konumlandırma Kemeri, 6000 lb, Orta
€561.99 / Adet