DBI-SALA 7403190 Securaspan Bileşeni | CP2QRM 40D054

DBI-SALA 7403190 Securaspan Bileşeni

Stoktaki Ürünler
Öğe: CP2QRM Model: 7403190Çapraz Referans: 40D054

İle alın Mayıs 17, Cuma

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€1,452.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Securaspan Bileşeni

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 27.23
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+uzunlukSatır MalzemesiAğırlık kapasitesiÜcret
DBI-SALA 7605060 Yatay Yaşam Hattı, Polietilen Donanım, 1/4 İn Çapı | AC3NTA 2UZT7 7605060Yatay Yaşam Hattı60ft.Galvanize çelik310 lb€2,930.27
DBI-SALA 7600506 Sayfline Sentetik Yatay Yaşam Hattı, 310 lb, 11/16 In Dia | AD2REM 3TNJ1 7600506Yatay Yaşam Hattı60ft.Naylon310 lb€1,649.30
DBI-SALA 2200400 Yatay Yaşam Hattı Geçici 40 Feet Uzunluk | AE7HAP 5YGJ9 2200400Yatay Yaşam Hattı40ft.Naylon310 veya 420 lb.€2,262.17
DBI-SALA 7603100 Yatay Yaşam Hattı Sistemi, 100 ft Yaşam Hattı Uzunluğu, Kalıcı, Ankraj Konnektörleri | CP2QPH 30M941 7603100Yatay Yaşam Hattı Sistemi---€3,242.68
DBI-SALA 7602100 Yatay Yaşam Hattı Sistemi, 100 ft Yaşam Hattı Uzunluğu, Yeniden Kullanılabilir, Ankraj Konnektörleri, Çelik | CP2QPJ 30M938 7602100Yatay Yaşam Hattı Sistemi---€2,564.52
DBI-SALA 7603140 Yatay Yaşam Hattı Sistemi, 140 ft Yaşam Hattı Uzunluğu, Yeniden Kullanılabilir, Ankraj Konnektörleri | CP2QPK 40D074 7603140Yatay Yaşam Hattı Sistemi---€3,588.07
DBI-SALA 7603160 Yatay Yaşam Hattı Sistemi, 160 ft Yaşam Hattı Uzunluğu, Kalıcı, Ankraj Konnektörleri | CP2QPL 30M942 7603160Yatay Yaşam Hattı Sistemi---€3,659.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DBI-SALA 7403190 Securaspan Bileşeni
€1,452.45 / Adet