Lumapro 2fmz1 | Minyatür Lamba 9145 45w T4 12v | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUMAPRO 2FMZ1 Minyatür Lamba 9145 45w T4 12v | AB9VUV

LUMAPRO 2FMZ1 Minyatür Lamba 9145 45w T4 12v

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9VUV Modeli: 2FMZ1
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
€14.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Minyatür Akkor Ampul
Ortalama Ampul Ömrü1000 saat.
Ortalama yaşam1000 saat.
baz TürüDik Açı Ön Odaklama (HB3)
Ampul Çapı1 / 2 "
Ampul YuvasıCam
Kapalı Armatürler İçinYok hayır
Yüksek çıktıYok hayır
Kapalı / Açık KullanımKapalı Sadece
İlk Lümen817
Lamba Çapı0.5 "
Lamba şekliT4
Lamba TipiMinyatür-T
lümen817
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk2.17 "
Genel Lamba ŞekliT
Birincil BaşvuruGenel Amaçlı
Ticaret Numarası9145
Gerilim12
Watt45

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)10.41
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8539228040
Menşe ÜlkesiKR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTicaret NumarasıOrtalama Ampul ÖmrüOrtalama yaşamWattbaz TürüMevcut Çizimİlk LümenlümenÜcret
LUMAPRO 2FMY5 Minyatür Lamba 9008 60/55w T4 12v | AB9VUR 2FMY59008-200 / 600 saat.60/55P26.4T5070 / 4300mA21,369/13,827-€35.16
LUMAPRO 2FNC6 Minyatür Lamba H11-55 55w T4 12v | AB9VVW 2FNC6H11-55-600 saat.55PGJ19-24170mA1350-€22.94
LUMAPRO 2FNC7 Minyatür Lamba H11-55ll 55w T4 12v | AB9VVX 2FNC7H11-55LL-1000 saat.55PGJ19-2-1350-€34.58
LUMAPRO 2FND8 Minyatür Lamba H8-35 35w T4 12v | AB9VWH 2FND8H8-35350 saat.350 saat.35PGJ19-1-730730€22.21
LUMAPRO 2FND9 Minyatür Lamba H9-65 65w T4 12v | AB9VWJ 2FND9H9-65200 saat.200 saat.65PGJ19-5-20002000€25.10
LUMAPRO 2FNE1 Minyatür Lamba H9-65ll 65w T4 12v | AB9VWK 2FNE1H9-65LL300 saat.500 saat.65PGJ19-5-20002000€20.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUMAPRO 2FMZ1 Minyatür Lamba 9145 45w T4 12v
€14.96 / Adet