DBI-SALA 8000000 Tripod Alüminyum 350 Lb. 7 fit
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kapalı Alan Tripod |
Renk | Gümüş |
Bitiş | eloksallı Alüminyum |
Yükseklik Aralığı | 60 ila 84 " |
Malzeme | Alüminyum |
Maks. Alan sayısı Çalışma yükü | 350 lb |
UPC | 00840779005604 |
Gemi ağırlığı (kg) | 21.34 |
Gemi yüksekliği (cm) | 25.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 194.63 |
Gemi genişliği (cm) | 20.64 |
HS kodu | 7616995090 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik Aralığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|
8000010 | 84 ila 108 " | €2,475.01 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00